| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-11115-D39-545849 Herst.-Nr.: 545849 EAN/GTIN: 4003318545849 |
| |
|
| | |
| Die TITALIUM™ Vorhangschlösser des Sicherheitsexperten ABUS markieren eine neue Dimension in Sachen Sicherheit. Gefertigt aus einem innovativen Material, stehen sie für hohe Sicherheit bei gleichzeitig stark reduziertem Gewicht. Der Werkstoff TITALIUM™ basiert auf einer leichten Aluminium-Speziallegierung, welche durch eine starke Robustheit bei gleichzeitiger Leichtigkeit glänzt. Mit dem TITALIUM™ 64 lassen sich sowohl im privaten als auch im gewerblichen Bereich Taschen, Koffern, Schatullen, Kassetten, Ketten, Türen, Tore, Schränke usw. verschließen. Der Spezialstahlbügel ist für einen sehr hohen Korrosionsschutz NANO PROTECT™ beschichtet (ab Größe 3 mm) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,12 kg | Anwendungsbereiche / Einsatz: | 2 + 25 mm Absicherung von kleineren Werten/Gegenständen (Taschen, Koffern, Schatullen, Kassetten etc.) oder bei geringem Diebstahlrisiko | Zylinderart: | Kein Zylinder |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |