Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rami Yokota Wobble-Verlängerung ½" L=125mm #DO6452F125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     6922A-60316-D44-DO6452F125
Hersteller:
     Rami Yokota
Herst.-Nr.:
     DO6452F125
EAN/GTIN:
     8717981189090
Diese Verlängerung hat eine Sonderform am Abtriebsvierkant, die einen Versatz bis zu 15° zwischen der Kraftnuss und der Verlängerung ermöglicht.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
D2 mm:
25
L mm:
125
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
4
€ 4,95*
ab € 14,92*
€ 20,71*
Lager 6922
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 29,44*
€ 39,56*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.