Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Gehäuse 2727E 650 ohne Zylinder R5010 #71.014.090


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-71.014.090
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     71.014.090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubladenschrank Leergehäuse
Schubladenschrankgehäuse
lista schubladenschrank leergehäuse
schubladenschrank leergehäuse
Bezeichnung: Gehäuse, LISTA Einheit: 27 x 27 E, Breite mm: 564, Tiefe mm: 572, Höhe mm: 650, Lichte Höhe mm: 550, Schliessung: KEY Lock (exkl. Zylinder), Farbe: Enzianblau RAL 5010
Weitere Informationen:
Gewicht:
26,445 kg
Ursprung:
CH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 313,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,86*
€ 455,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,60*
€ 449,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,78*
€ 430,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,69*
€ 423,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,67*
€ 373,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.