Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbügel Ø76 mm feuerverzinkt Breite 400 mm, Höhe über Flur 650mm, zum Aufdübeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Anlehnbügel/Absperrbügel -Usedom- (Art. 477.04p)
Modellbeispiel: Anlehnbügel/Absperrbügel -Usedom- (Art. 477.04p)
Modellbeispiel: Anlehnbügel/Absperrbügel -Usedom- (Art. 477.04p)
Modellbeispiel: Anlehnbügel/Absperrbügel -Usedom- (Art. 477.04p)
Modellbeispiel: Anlehn-/Absperrbügel -Usedom-, Ø 76 mm, Breite 400 mm, zum Einbetonieren oder Aufdübeln (Art. 477.04)
Technische Ansicht: Anlehn-/Absperrbügel -Usedom- zum Einbetonieren (Art. 477.04)
Anwendungsbeispiel: Anlehnbügel -Usedom- zum Einbetonieren (Art. 477.07)
Anwendungsbeispiel: Anlehn-/Absperrbügel -Usedom- zum Einbetonieren (Art. 477.04)
Artikel-Nr.:
     6922B-61186-D57-477_04P
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     477_04P
EAN/GTIN:
     4250384738235
Suchbegriffe:
Abweisbügel
Abweisebügel
Anlehnbügel
Anlehnparker
Universalbügel Stahlrohr Ø 76 x 2,6 mm Gesamtbreite 400 mm, Gesamtbreite: 400 mm, Gesamthöhe: 650 mm, feuerverzinkt
Weitere Informationen:
7,9:
KG Zolltarifnummer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 116,09*
€ 145,48*
9 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 116,11*
€ 145,49*
18 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 116,19*
€ 145,59*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,85*
€ 195,43*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 161,83*
€ 198,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,43*
€ 232,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,97*
€ 230,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,47*
€ 219,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,34*
€ 213,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,85*
€ 187,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.