Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichner Beleg-Planungstafel fürDIN A5 quer und DIN A6 hoch Belege14 SchuppenEinstecktiefe 128 mmSichtrand 20 mmTafelformat: H: 440 mm B: 250 mm T: 38 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
223950
223950
223950
223950
Artikel-Nr.:
     6922B-61827-D57-9219-02204
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9219-02204
EAN/GTIN:
     4052301044159
Suchbegriffe:
Edelstahlscheibe DIN 128
Edelstahlscheibe DIN 128 A
Edelstahlscheibe DIN 128 B
Edelstahlscheiben DIN 128
Diese Beleg-Planungstafel verfügt über eine stabile Rückwand aus verwindungsfreiem Metall und Einsteckfächer aus robustem Kunststoff. Sie sind in verschiedenen Größen und mit unterschiedlichen Einstecktiefen sowie Sichträndern verfügbar.***Die Tafeln können jeweils mittels Wandhaken (inklusive) oder Profilschiene (Best.-Nr. 9219-02010 bis 9219-02015) aufgehängt werden. Zur Beschriftung dienen selbstklebende Klarsichtleisten (9219-02220 bzw. 9219-02221) und selbstklebende Beschriftungsstreifen (Best.-Nr. 9219-02222).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Slowenien
Breite x Höhe:
250 x 440 mm
Fächer:
40
Maße (BxHxT):
250x 440 x 38 mm
Farbe:
Weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 81,48*
€ 107,47*
13 Tage
23
Frei Haus
ab € 103,42*
€ 136,27*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,47*
€ 127,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,46*
€ 127,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,10*
€ 122,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,57*
€ 114,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,48*
€ 96,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eichner Organisation
9219-02221
ab € 3,71*
Zubehör
Eichner Organisation
9219-02220
ab € 3,45*
Zubehör
Eichner Organisation
9219-02222
ab € 2,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.