Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Sweatblazer Premium 660, schwarz, M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ModelImage
ModelImage
ItemImage
ItemImage2
ItemImage3
ItemImage4
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1089399
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0660005005
EAN/GTIN:
     4045981077678
Suchbegriffe:
Blazer
Damenblazer
Herrenblazer
Sweatblazer
Modisch geschnittener 2-Knopf-Sweatblazer mit formgebenden Längsnähten für eine perfekte Passform, Paspeltaschen, Rückenteil mit verdecktem Schlitz, Ärmeln mit Passformabnähern auf Ellbogenhöhe, Teilungsnaht und geschlossener Manschette, 4-Loch-Knöpfen mit dem gelaserten HAKRO Schriftzug - über Kreuz vernäht und doppelt verknotet für extra festen Halt -, Teilfutter aus gestreiftem Gewebe im Rücken, nicht angerauter Innenseite (French­Terry) und Metallkettchen als Aufhänger an der Krageninnenseite. Hergestellt aus pflegeleichter Baumwoll-Polyester-Mischung für höchste Ansprüche. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort. • Material: Maschenware aus 70 % Baumwolle und 30 % Polyester • Gewicht: 300 g/m² • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt • Eigenschaft: klimaneutrales Produkt • Passform: Regular Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: professionelle Reinigung • Größen: XS-3XL
Weitere Informationen:
Model-Nr.:
660
Farb-Code:
5
Farbnr.:
5
Farbe:
schwarz
Größe:
M
Geschlecht:
Unisex
Armlänge:
1/1-Arm
Weitere Suchbegriffe: Sewatblazer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 59,38*
€ 78,24*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,21*
€ 78,68*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,68*
€ 83,34*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,14*
€ 83,91*
10 Tage
89
€ 5,90*
ab € 71,90*
€ 90,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,34*
€ 99,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,75*
€ 92,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 75,99*
€ 90,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,00*
€ 88,06
pro Stück
ab 8 Stück
€ 72,89*
€ 86,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,71*
€ 84,14
pro Stück
ab 12 Stück
€ 70,35*
€ 83,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,68*
€ 71,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0660005008
ab € 59,70*
Ähnlich
Hakro
0660005009
ab € 65,40*
Ähnlich
Hakro
0660005006
ab € 59,68*
Ähnlich
Hakro
0660005004
ab € 59,16*
Ähnlich
Hakro
0660005007
ab € 58,99*
Ähnlich
Hakro
0660005003
ab € 59,13*
Ähnlich
Hakro
0660034008
ab € 59,06*
Ähnlich
Hakro
0660034009
ab € 64,83*
Ähnlich
Hakro
0660034006
ab € 59,28*
Ähnlich
Hakro
0660034005
ab € 59,27*
Ähnlich
Hakro
0660034004
ab € 59,08*
Ähnlich
Hakro
0660034007
ab € 59,58*
Ähnlich
Hakro
0660034003
ab € 58,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.