Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Light-Softshelljacke Brantford 856, rot, S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ModelImage
ModelImage
ItemImage
ItemImage2
ItemImage3
ItemImage4
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1091876
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0856002004
EAN/GTIN:
     4045981101854
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Jacke
Leichte, atmungsaktive, strapazierfähige Softshelljacke mit wasser- und winddichtem Softshellobermaterial, elastischen Ärmelbündchen mit Daumenschlaufe, verschweißter Reißverschlusstasche am linken Ärmel und seitlichen Reißverschlusstaschen mit Reflexapplikation, hochwertigem Zwei-Wege-Frontreißverschluss mit innenliegender Windschutzpatte, Reißverschlussgarage und Reflexpaspel, reflektierender Druckgrafik am verlängerten, abgerundeten Rückenteil, weitenverstellbarem Saumabschluss mit Tunnelkordelzug und Stoppern. Alle Click-down-Reißverschlüsse von YKK®. Hergestellt aus leichtem, dehnfähigem Softshell-Material für exzellente Bewegungsfreiheit aus Interlock-2-Lagen-Laminat mit TRIACTIVE® PRO Technologie. Gedrucktes HAKRO Necklabel für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht. • Material: TRIACTIVE® PRO, Softshell aus Interlock-2-Lagen-Laminat aus 100 % Polyester • Gewicht: 170 g/m² • Eigenschaft: wasserdicht (Obermaterial mit Wassersäule 5.000 mm), atmungsaktiv (Atmungsaktivität 5.000 g/m²/24 h), klimaneutrales Produkt • Passform: Regular Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: 30 °C • Größen: XS-6XL
Weitere Informationen:
Model-Nr.:
856
Farb-Code:
2
Farbnr.:
2
Farbe:
rot
Größe:
S
Geschlecht:
Unisex
Armlänge:
1/1-Arm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 44,11*
€ 58,72*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 45,79*
€ 59,23*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 44,52*
€ 63,91*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,36*
€ 66,15*
10 Tage
83
€ 5,90*
ab € 51,97*
€ 66,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,91*
€ 76,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,06*
€ 70,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 57,28*
€ 68,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
ab 8 Stück
€ 53,74*
€ 63,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
ab 12 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,31*
€ 59,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0856002008
ab € 44,24*
Ähnlich
Hakro
0856002009
ab € 48,36*
Ähnlich
Hakro
0856002010
ab € 48,50*
Ähnlich
Hakro
0856002011
ab € 53,54*
Ähnlich
Hakro
0856002012
ab € 53,25*
Ähnlich
Hakro
0856002006
ab € 44,07*
Ähnlich
Hakro
0856002005
ab € 44,16*
Ähnlich
Hakro
0856002007
ab € 44,10*
Ähnlich
Hakro
0856002003
ab € 43,98*
Ähnlich
Hakro
0856005008
ab € 44,24*
Ähnlich
Hakro
0856005009
ab € 48,52*
Ähnlich
Hakro
0856005010
ab € 48,37*
Ähnlich
Hakro
0856005011
ab € 53,33*
Ähnlich
Hakro
0856005012
ab € 53,30*
Ähnlich
Hakro
0856005006
ab € 44,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.