Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Light-Softshelljacke Brantford 856, royalblau, 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ModelImage
ModelImage
ItemImage
ItemImage2
ItemImage3
ItemImage4
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1091879
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0856010010
EAN/GTIN:
     4045981102110
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Jacke
Leichte, atmungsaktive, strapazierfähige Softshelljacke mit wasser- und winddichtem Softshellobermaterial, elastischen Ärmelbündchen mit Daumenschlaufe, verschweißter Reißverschlusstasche am linken Ärmel und seitlichen Reißverschlusstaschen mit Reflexapplikation, hochwertigem Zwei-Wege-Frontreißverschluss mit innenliegender Windschutzpatte, Reißverschlussgarage und Reflexpaspel, reflektierender Druckgrafik am verlängerten, abgerundeten Rückenteil, weitenverstellbarem Saumabschluss mit Tunnelkordelzug und Stoppern. Alle Click-down-Reißverschlüsse von YKK®. Hergestellt aus leichtem, dehnfähigem Softshell-Material für exzellente Bewegungsfreiheit aus Interlock-2-Lagen-Laminat mit TRIACTIVE® PRO Technologie. Gedrucktes HAKRO Necklabel für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht. • Material: TRIACTIVE® PRO, Softshell aus Interlock-2-Lagen-Laminat aus 100 % Polyester • Gewicht: 170 g/m² • Eigenschaft: wasserdicht (Obermaterial mit Wassersäule 5.000 mm), atmungsaktiv (Atmungsaktivität 5.000 g/m²/24 h), klimaneutrales Produkt • Passform: Regular Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: 30 °C • Größen: XS-6XL
Weitere Informationen:
Model-Nr.:
856
Farb-Code:
10
Farbnr.:
10
Farbe:
royalblau
Größe:
4XL
Geschlecht:
Unisex
Armlänge:
1/1-Arm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 48,24*
€ 63,80*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,66*
€ 64,29*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,92*
€ 69,46*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,67*
€ 72,46*
90 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 57,27*
€ 73,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,46*
€ 82,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,36*
€ 76,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 62,76*
€ 74,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,89*
€ 71,27
pro Stück
ab 8 Stück
€ 58,70*
€ 69,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,36*
€ 68,26
pro Stück
ab 12 Stück
€ 56,78*
€ 67,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,22*
€ 65,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0856002008
ab € 44,51*
Ähnlich
Hakro
0856002009
ab € 47,83*
Ähnlich
Hakro
0856002010
ab € 47,91*
Ähnlich
Hakro
0856002011
ab € 52,81*
Ähnlich
Hakro
0856002012
ab € 52,75*
Ähnlich
Hakro
0856002006
ab € 44,66*
Ähnlich
Hakro
0856002005
ab € 44,47*
Ähnlich
Hakro
0856002004
ab € 44,56*
Ähnlich
Hakro
0856002007
ab € 44,60*
Ähnlich
Hakro
0856002003
ab € 44,43*
Ähnlich
Hakro
0856005008
ab € 44,42*
Ähnlich
Hakro
0856005009
ab € 47,96*
Ähnlich
Hakro
0856005010
ab € 48,28*
Ähnlich
Hakro
0856005011
ab € 52,78*
Ähnlich
Hakro
0856005012
ab € 52,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.