Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Heavy-Softshelljacke Oklahoma 866, schwarz, 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ModelImage
ModelImage
ItemImage
ItemImage2
ItemImage3
ItemImage4
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1092041
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0866005008
EAN/GTIN:
     4045981149092
Suchbegriffe:
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
Winter-Arbeitsjacke
Wärmende, funktionelle und wasserdichte Heavy-Softshelljacke mit dicker Wattierung, verlängertem, abgerundetem Rückenteil, weitenverstellbarem Saumabschluss, Tunnelkordelzug und Stoppern. Weiches Fleece-Innenfutter für optimale Wärmeisolation und Wärmerückhalt. Mit abnehmbarer, gefütterter Kapuze, hochwertigem Zwei-Wege-Frontreißverschluss mit Windschutzpatte und Reißverschlussgarage. Funktionelle Innentasche und seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss. Alle Reißverschlüsse von YKK®. Ärmelabschlüsse mit zusätzlichen elastischen Schlauchbündchen mit Daumenschlaufe und Reflexapplikationen für verbesserte Sichtbarkeit. Hergestellt aus TRIACTIVE® PRO, einem strapazierfähigem Ripstop-Gewebe und dehnfähigem Softshell-Material. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht. Ihr besonderer Vorteil: Ein verdeckter Reißverschluss im inneren Rückenteil (Revisionsöffnung) ermöglicht das einfache und individuelle Veredeln der Jacke. • Material: TRIACTIVE® PRO, Kombination aus Ripstop aus 100 % Polyamid und Softshell aus 95 % Polyester und 5 % Elasthan, Wattierung und Fleece-Innenfutter aus 100% Polyester • Eigenschaft: wasserdicht (Obermaterial mit Wassersäule 5.000 mm, atmungsaktiv (Atmungsaktivität 5.000 g/m²/24 h), klimaneutrales Produkt • Passform: Regular Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: 30 °C • Größen: XS-3XL
Weitere Informationen:
Model-Nr.:
866
Farb-Code:
5
Farbnr.:
5
Farbe:
schwarz
Größe:
2XL
Geschlecht:
Unisex
Armlänge:
1/1-Arm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 88,81*
€ 109,94*
€ 4,90*
ab € 87,02*
€ 110,38*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 86,38*
€ 110,57*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,23*
€ 111,94*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,39*
€ 118,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,94*
€ 133,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,51*
€ 127,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 105,37*
€ 125,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,35*
€ 119,42
pro Stück
ab 8 Stück
€ 99,60*
€ 118,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,86*
€ 112,88
pro Stück
ab 12 Stück
€ 94,62*
€ 112,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,23*
€ 102,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0866005009
ab € 94,23*
Ähnlich
Hakro
0866005006
ab € 86,32*
Ähnlich
Hakro
0866005005
ab € 85,99*
Ähnlich
Hakro
0866005004
ab € 85,71*
Ähnlich
Hakro
0866005007
ab € 85,93*
Ähnlich
Hakro
0866005003
ab € 85,81*
Ähnlich
Hakro
0866034008
ab € 86,19*
Ähnlich
Hakro
0866034009
ab € 94,38*
Ähnlich
Hakro
0866034006
ab € 85,73*
Ähnlich
Hakro
0866034005
ab € 85,88*
Ähnlich
Hakro
0866034004
ab € 86,11*
Ähnlich
Hakro
0866034007
ab € 85,96*
Ähnlich
Hakro
0866034003
ab € 85,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.