| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1101208 Herst.-Nr.: 3752060 EAN/GTIN: 4030913963174 |
| |
|
| | |
| Die gemütliche Bear Jacke hält durch das Teddyfutter innen wohlig warm. Die perfekte Jacke sowohl im Job als auch in der Freizeit. Weitere Informationen: | | Marke: | Planam | Konfektionsgröße (EUR): | XXL | Konfektionsgröße (USA): | XXL | Geschlecht: | Herren | Produkt-Typbezeichnung: | Sweatjacken | Artikelbezeichnung: | Bear Jacke | Farbe: | schwarz | Material der Textilie: | <![CDATA[<p><strong>Oberstoff</strong> <br />100 % Polyester, <br />ca. 450 g/m<sup>2</sup></p><p><strong>Futter</strong> <br />100 % Polyester</p>]]> | Farbzusammensetzung: | einfarbig | Anwendungsbereiche: | Baugewerbe, Metallgewerbe, Fertigung/Lager/Logistik, Installation / Elektro / Haustechnik, Kommunale Dienstleitung / Straßenbau, Garten / Landschaftsbau, Malen / Lackieren, Holzgewerbe, KFZ / Fahrzeugtechnik, Gesundheit / Hygiene, Freizeit | Produktlinien: | Outdoor | Jahreszeiten: | Ganzjährig | Produkteigenschaften: | stretch | Produktmerkmal 1: | kuscheliges Teddyfutter innen | Produktmerkmal 2: | 2 Seitentaschen mit Reißverschluss | Produktmerkmal 3: | Frontreißverschluss hinterlegt | Produktmerkmal 4: | Ärmeltasche mit Reißverschluss auf dem linken Oberarm | Produktmerkmal 5: | 1 Innentasche | Produktmerkmal 6: | Kapuze | Pflegehinweise: | Waschgang beispielsweise für dunkelbunte Artikel aus Baumwolle, Polyester, Mischgewebe usw. Entsprechendes Waschprogramm einstellen., Das offene durchgestrichene Dreieck symbolisiert, dass Bleichen nicht möglich ist. Nur bleichmittelfreie Waschmittel verwenden., Artikel verträgt keine Trocknung im Wäschetrockner., Störende, nicht mehr zu korrigierende Veränderungen sind zu erwarten., Keine Trockenreinigung möglich. Keine lösemittelhaltigen Fleckenentfernungsmittel verwenden. | Bruttogewicht: | 0,78 kg | Körpergröße: | 188 cm | Brustumfang: | 120 cm | Bundumfang: | 114 cm | Schrittlänge: | 84 cm | vordere Ärmellänge: | 49 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Outdoor-Jacke, Outdoorjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winterbaujacke schwarz, arbeitsjacken |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 38,79* | € 51,07* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 41,45* | € 55,91* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 38,05* | € 56,20* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 42,23* | € 56,51* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,81* | € 57,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|