| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1166741 Herst.-Nr.: 1820-565-0032_48s EAN/GTIN: 4055301738288 |
| |
|
| | |
| Arbeitshose 1820 565 Ausführung: • Ergonomischer Schnitt • Erhöhter rückwärtiger Bund für optimalen Sitz • Dehnbund im Rücken • D-Ring zum Befestigen von Accessoires • Zwei Seiten- und zwei Gesäßtaschen • Eine mit Patte verschließbare Gesäßtasche • Eine geräumige Schenkeltasche mit integrierter Reißverschlusstasche mit aufgesetzter Smartphonetasche • Zwei Stifttaschen • Doppelte Zollstocktasche • Reflexelemente am Bein • Kniepolstertaschen aus CORDURA® • Erfüllt OEKO-TEX® Standard 100 Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 285 g/m² Zulassung/Norm: Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797 Weitere Informationen: | | Größe: | 48s | Farbe: | schwarz | Herstellerartikelnummer: | 1820-565-0032/48s | Herstellername: | Bierbaum-Proenen GmbH & Co. KG | Markenname: | BP |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,43* | € 64,42* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 49,41* | € 64,71* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 48,75* | € 68,77* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,37* | € 72,86* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 63,13* | € 81,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|