Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Hard Shell Jacke, Damen,geringes Gewicht Jacke Größe L, dunkelanthrazit/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1180255
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18011-249-1809-L
EAN/GTIN:
     5711074669752
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Damen-Passform. Leichte Meterware. Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht. Nähte sind verklebt. Kapuze ist abnehmbar, gefüttert und mit verstellbaren Elastikschnüren versehen. Verschluss mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste. Innentasche mit Reißverschluss. ID-Kartenhalter ist abnehmbar. Vordertaschen mit Reißverschluss. Regulierbarer Gummizug am unteren Saum. Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken. Mit Druck und Reflexen. OEKO-TEX® STANDARD 100. EN 343 3-3-X
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
LA
Material:
100% Polyester
Größe:
L
Sicherheitsinformation:
Standard
Farbe:
dunkelanthrazit/schwarz
Geschlecht:
Damen
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100; EN 343 3-3-X
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Produkteigenschaften:
Damen-Passform, atmungsaktiv, wind- und wasserdicht, geringes Gewicht
Bruttogewicht:
1,033 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 77,80*
€ 96,96*
8 Tage
10
€ 5,90*
ab € 78,27*
€ 97,00*
€ 4,90*
ab € 76,40*
€ 97,01*
Lager 6C8MS
10
Frei Haus
ab € 76,48*
€ 98,45*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 80,70*
€ 100,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,45*
€ 117,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,05*
€ 113,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 93,63*
€ 111,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,96*
€ 105,86
pro Stück
ab 6 Stück
€ 88,52*
€ 105,34
pro Stück
ab 8 Stück
€ 88,29*
€ 105,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,10*
€ 103,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,48*
€ 91,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.