Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Hard Shell Jacke, wasserdicht, Damen Jacke Größe 3XL, grasgrün/grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1185353
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18311-231-33303-3XL
EAN/GTIN:
     5711074708741
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Damen-Passform. Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht. Nähte sind verklebt. Kapuze ist abnehmbar, gefüttert und mit verstellbaren Elastikschnüren versehen. Verschluss mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste. Innentasche mit Reißverschluss. ID-Kartenhalter ist abnehmbar. Vordertaschen mit Reißverschluss. Regulierbarer Gummizug am unteren Saum. Ärmel mit CORDURA®-Verstärkung. Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken. Mit Druck und Reflexen. OEKO-TEX® STANDARD 100. EN 343 3/3
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
LA
Material:
100% Polyester
Größe:
3XL
Sicherheitsinformation:
Standard
Farbe:
grasgrün/grün
Geschlecht:
Damen
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100; EN 343 3/3
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Produkteigenschaften:
Damen-Passform, atmungsaktiv, wind- und wasserdicht
Bruttogewicht:
0,82 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,01*
€ 113,20*
8 Tage
10
€ 5,90*
ab € 92,52*
€ 113,24*
€ 4,90*
ab € 89,42*
€ 113,25*
Lager 6C8MS
10
Frei Haus
ab € 89,99*
€ 113,81*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,48*
€ 116,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,81*
€ 135,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,49*
€ 131,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 109,38*
€ 130,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,20*
€ 124,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 103,69*
€ 123,39
pro Stück
ab 8 Stück
€ 103,43*
€ 123,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,03*
€ 119,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,99*
€ 107,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.