Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Hose, ULTIMATE STRETCH Hose Größe 76C54, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1374365
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     20639-511-06-76C54
EAN/GTIN:
     5711074918850
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Ultimatives Stretchgewebe mit geringem Gewicht und guter Strapazierfähigkeit. Schnelltrocknend. Zweifache Kappnähte im Schritt. Gürtelschlaufen. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Kleingeldtasche. Vordertaschen mit verdecktem Druckknopfverschluss. Gesäßtaschen mit verdecktem Druckknopfverschluss. Druckknöpfe aus Metall. Einsetzen von Namensschildern sowie HF-Chip und UHF-Chip möglich. Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet. OEKO-TEX® STANDARD 100. ProWash® - EN ISO 15797. HACCP DIN 10524. HACCP
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VN
Material:
88% Polyester/12% Elastolefin
Größe:
76C54
Sicherheitsinformation:
Standard
Farbe:
weiss
Geschlecht:
Herren
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100; HACCP DIN 10524; HACCP
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Produkteigenschaften:
ULTIMATE STRETCH, geringes Gewicht, ProWash®, schnelltrocknend, für Industriewäsche geeignet
Bruttogewicht:
0,5 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
€ 6,90*
ab € 34,88*
€ 46,42*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,11*
€ 48,02*
Lager 6C8MS
10
Frei Haus
ab € 34,82*
€ 50,80*
8 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 38,87*
€ 51,38*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 43,54*
€ 57,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,80*
€ 60,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 8 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.