| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1422662 Herst.-Nr.: 71185_369_XL EAN/GTIN: 7040058030690 |
| |
|
| | |
| Warn-Jacke »UC-ME« Eigenschaften: • Abnehmbare und helmkompatible Kapuze, vertikal und horizontal verstellbar • Keine Schulternähte • Gebürsteter Polyester an der Krageninnenseite • Mit YKK®-Frontreißverschluss mit Kinnschutz • Napoleontasche ermöglicht Zugang ohne Öffnen der Jacke • Einschubtaschen mit YKK®-Reißverschlüssen • Verstärkungen an Ärmeln • Verstellbare Bündchen • Verstellbarer Saum mit innenliegendem elastischem Kordelzug und Einschubtaschen • Mit Schlaufe für Ausweis oder Karten • Verlängerter Rücken für zusätzlichen Komfort • Einzippen einer Innenjacke möglich Material : 100 % Polyester, 210 g/m² Zulassung/Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 3, EN 343:2019 Klasse 3,3 Weitere Informationen: | | Größe: | XL | Farbe: | gelb | Herstellerartikelnummer: | 71185_369_XL | Herstellername: | Helly Hansen Deutschland GmbH | Marke: | Helly Hansen® |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Softshell-Jacke, Softshelljacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenparka schwarz, arbeitsjacken, Jacke, Warnkleidung, Warnschutzkleidung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 88,57* | € 110,43* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 85,57* | € 110,46* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,90* | € 118,24* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 99,45* | € 122,79* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 94,56* | € 123,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|