Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

floraworld® Kreuzhacke 3,0 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
floraworld® Kreuzhacke 3,0 kg
floraworld® Kreuzhacke 3,0 kg
floraworld® Kreuzhacke 3,0 kg
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1432037
Hersteller:
     Floraworld
Herst.-Nr.:
     10625
EAN/GTIN:
     4047883000891
Suchbegriffe:
Kreuzhacke
Kreuzpickel
kreuzhacke 3 kg ohne stiel
kreuzhacke
Kreuzhacke

Diese Kreuzhacke ist aus einem Stück geschmiedet und eignet sich für grobe Arbeiten in festen und harten Böden, zum Beispiel zur Befreiung der Böden von Steinen und Geröll. Schwere Böden werden aufgelockert, Wurzeln und Baumstümpfe können ausgegraben werden.

• Stahl lackiert, geschmiedet, gehärtet


Hinweis: Passender Stiel EAN 4047883100201
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Stiel
Farbe:
schwarz
Maße:
540 x 60 mm
Gewicht:
3,0 kg
Herstellerartikelnummer:
10625
Herstellername:
Elmar Jung Product Solutions
Marke:
floraworld®
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: kreuzhacke 3,0kg, Gartenhacke, Hacke, Unkrauthacke, Ziehhacke
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 11,33*
€ 16,18*
4 Tage
4
€ 8,50*
ab € 14,50*
€ 20,59*
€ 4,90*
ab € 13,87*
€ 20,80*
Lager 6C8MS
4
Frei Haus
ab € 11,30*
€ 22,65*
13 Tage
6
€ 6,99*
ab € 16,36*
€ 22,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.