Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Jacke mit leichtem Futter Thermojacke Größe 4XL, bordeaux


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1435851
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     22015-617-22-4XL
EAN/GTIN:
     5715411005562
Suchbegriffe:
Steppjacke
Wattejacke
Wattierte Jacke
Regenjacke
Gesteppte Meterware mit Stretch. Atmungsaktiv und wasserabweisend. Moderne Passform. Stehkragen. Verschluss mit Reißverschluss. Innentasche aus Netzmaterial. Brusttasche mit Reißverschluss. Vordertaschen mit Reißverschluss. ID-Kartenhalter ist abnehmbar. Ergonomisch geschnittene Ärmel ermöglichen hohe Bewegungsfreiheit. Elastikband an den Handgelenken und am unteren Saum. Reflexeffekte. Bälle für das Trocknen der Kleidung im Wäschetrockner sind im Lieferumfang enthalten. OEKO-TEX® STANDARD 100
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VN
Material:
86% Polyamid/14% Elasthan
Größe:
4XL
Sicherheitsinformation:
Standard
Farbe:
bordeaux
Geschlecht:
Herren
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Produkteigenschaften:
atmungsaktiv, wasserabweisend, Moderne Passform, leichtes Futter
Bruttogewicht:
1,08 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
€ 4,90*
ab € 126,02*
€ 154,85*
Lager 6C8MS
10
Frei Haus
ab € 124,96*
€ 159,16*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,59*
€ 159,76*
7 Tage
8999999
Frei Haus
ab € 134,76*
€ 164,20*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 139,90*
€ 170,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,16*
€ 189,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,35*
€ 181,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 150,83*
€ 179,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 148,94*
€ 177,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,01*
€ 170,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,10*
€ 161,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,96*
€ 148,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.