Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Faserpelz Hemd Größe L, Nussbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1441674
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     23004-682-54-L
EAN/GTIN:
     5715411021937
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Verschluss mit Druckknöpfen. Brusttaschen mit Patte. Vordertaschen mit verdecktem Druckknopfverschluss. Verstärkungen an den Ellenbogen. Rippenbündchen an den Ärmeln. OEKO-TEX® STANDARD 100
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VN
Material:
100% Polyester
Größe:
L
Sicherheitsinformation:
Standard
Farbe:
Nussbraun
Geschlecht:
Herren
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Bruttogewicht:
0,93 kg
Weitere Suchbegriffe: Herren-Hemd, Herrenhemd, Langarm-Hemd, Langarmhemd, Langarmhemden, herrenhemd, Faserpelz Hemd, MASCOT® Customized, Hemd, Arbeitskleidung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 47,08*
€ 61,95*
7 Tage
10
€ 5,90*
ab € 47,18*
€ 61,99*
€ 4,90*
ab € 46,16*
€ 62,14*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,65*
€ 64,04*
Lager 6C8MS
10
Frei Haus
ab € 46,03*
€ 65,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,42*
€ 77,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,94*
€ 73,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 60,70*
€ 72,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,49*
€ 68,41
pro Stück
ab 8 Stück
€ 56,34*
€ 67,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,05*
€ 64,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.