Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grossraumschrank 7035/7035 1000x1200x400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grossraumschrank 7035/7035 1000x1200x400mm
Grossraumschrank 7035/7035 1000x1200x400mm
Grossraumschrank 7035/7035 1000x1200x400mm
Grossraumschrank 7035/7035 1000x1200x400mm
Grossraumschrank 7035/7035 1000x1200x400mm
Grossraumschrank 7035/7035 1000x1200x400mm
Grossraumschrank 7035/7035 1000x1200x400mm
Grossraumschrank 7035/7035 1000x1200x400mm
Grossraumschrank 7035/7035 1000x1200x400mm
Grossraumschrank 7035/7035 1000x1200x400mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-258666
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8830-5035
EAN/GTIN:
     4332163920144
Suchbegriffe:
Beistell-Schrank
Beistellschrank
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Großraum - Werkzeugschrank, RAL 7035 lichtgrau

Sichere Stahlblechkonstruktion
Muldengriffschloss „Ergo-Lock“ (stabiler 3-Riegel-Verschluss).
Türaufhängung durch außen liegende Scharniere (ca. 180° Öffnungswinkel).
Türverstärkung (mittig).
Schrankdach mit schwarzer Gummiriefenmatte.
3 Schubladen
Auszug: 100 %.
Traglast: 50 kg.
Wahlweise mit 3 Schubladen unten im Gehäuse.
2 Einlegeböden
Verzinkt und verstellbar im 15-mm-Raster.
70 kg Tragkraft bei gleichmäßig verteilter Last.
Bei möglicher Bestellung benötigen wir (für den Lieferanten) für eine angemessene Anlieferung (Avisierung) die Kontaktdaten des Bestellers (Name und Telefonnummer).
Weitere Informationen:
Außenmaße HxBxT:
1000x1200x400 mm
Innenmaß HxBxT:
855x1198x353 mm
Made in Germany:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 711,71*
€ 825,05*
Lager 6C8MS
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 716,22*
€ 830,28*
30 Tage
20
Frei Haus
ab € 735,04*
€ 854,34*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 830,28*
€ 988,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 828,72*
€ 986,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 806,27*
€ 959,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 775,27*
€ 922,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 716,22*
€ 852,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8930-5713|
ab € 66,57*
Zubehör
k.A.
8900-750-
ab € 176,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.