Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmalkeilriemen SPA Richtlänge: 3382 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmalkeilriemen SPA Richtlänge: 3382 mm
Schmalkeilriemen SPA Richtlänge: 3382 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-492822
Hersteller:
     Strongbelt
Herst.-Nr.:
     4045786078351
EAN/GTIN:
     4045786078351
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
spa 1250 din7753
Schmalkeilriemen Profil SPA

Streckenartikel

•Norm: DIN 7753/ISO 4184
•Höhe: 10 mm
•Breite: 12,7 mm
•Gewicht: 123 g/m
•Richtlänge = Wirklänge

Weitere Suchbegriffe: din 7753, Antriebsriemen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 42,59*
€ 59,93*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,67*
€ 62,29*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 49,82*
€ 65,28*
Lager 6C8MS
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,14*
€ 66,55*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 50,87*
€ 67,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,55*
€ 79,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,00*
€ 72,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 59,78*
€ 71,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,55*
€ 68,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 56,98*
€ 67,81
pro Stück
ab 8 Stück
€ 56,70*
€ 67,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.