Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Herren Jacke 24, schwarz/rot Größe 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FORTIS Herren Jacke 24, schwarz/rot Größe 4XL
FORTIS Herren Jacke 24, schwarz/rot Größe 4XL
Artikel-Nr.:
     6C8MS-494820
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784746816
EAN/GTIN:
     4317784746816
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Fleece Jacke
Softshelljacke »twenty-four«

Eigenschaften:
•Obermaterial wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv
Ausführung:
•Innen mit Microfleece
•Durchgehender Reißverschluss mit Kinnschutz, sowie viele Reißverschlusstaschen
•Stiftetasche auf dem Oberarm und Innentasche mit Klettverschluss
•Verstellbare Saumweite
•Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit
Material:
Softshell mit innen liegender Membran, 320 g/m²
Außenmaterial: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, Webware
Innenmaterial: 100 % Polyester, Microfleece
Hinweis: Die Farben rot-schwarz, schwarz-rot und blau-schwarz sind auch in 4XL erhältlich

Weitere Informationen:
Größe:
4XL
Farbe:
schwarz-rot
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784746816
Ursprungsland:
VR China
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
45
€ 6,90*
ab € 35,97*
€ 46,48*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 36,04*
€ 46,49*
Lager 6C8MS
45
Frei Haus
ab € 32,28*
€ 46,54*
2 Tage
45
€ 8,50*
ab € 41,46*
€ 53,17*
1 Tag
45
€ 7,90*
ab € 43,61*
€ 56,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,36*
€ 52,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 8 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.