Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeleinziehband 20m Hesse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeleinziehband 20m Hesse
Kabeleinziehband 20m Hesse
Artikel-Nr.:
     6C8MS-591810
Hersteller:
     Heinz Hesse
Herst.-Nr.:
     460807
EAN/GTIN:
     4030884608074
Suchbegriffe:
Fädelbesteck
Kabeleinziehband
Röhrenaal
Ziehdraht
Kabeleinziehband

Ausführung: Aus Perlon©, mit massiven Stahl-Endstücken und Suchfeder.

Weitere Informationen:
Ø:
3 mm
Länge:
20 m
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: kabeleinziehband, 55950020, FK_PREMIUM_Werkzeuge_2013/14_DE, Handwerkzeuge, Hesse, QR4028540
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
32
20
Frei Haus
ab € 6,80*
€ 8,55*
2 Tage
32
1
€ 6,90*
ab € 6,75*
€ 9,46*
4 Tage
26
1
€ 4,79*
ab € 6,76*
€ 9,48*
8 Tage
30
1
€ 4,95*
ab € 6,81*
€ 9,55*
1 Tag
32
1
€ 7,90*
ab € 7,07*
€ 9,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 80 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 160 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
1 Stück enthält 20 Meter (ab € 0,34* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 171,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.