Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eschenbach Lupenleuchte varioLED 1,9xD 132mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eschenbach Lupenleuchte varioLED 1,9xD 132mm
Eschenbach Lupenleuchte varioLED 1,9xD 132mm
Eschenbach Lupenleuchte varioLED 1,9xD 132mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-630120
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     45220101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lupen-Leuchte
Lupenlampe
Lupenleuchte
lupen-leuchte eschenbach
Lupenleuchte varioLED

Ausführung: Ausführung: Asphärische PXM®-Kunststoff-Leichtlinse mit cera-tec® coating, bruchfest, glasähnliche Kratzfestigkeit. Ringbeleuchtung aus Schlagschattenfreie Ringbeleuchtung aus 84 langlebigen Hochleistungs-LED für schlagschattenfreie Ausleuchtung, Umschalten zwischen Ring- und Segmentbeleuchtung, drei Beleuchtungstärken einstellbar (6000 lx, 3500 lx, 2400 lx), Tischklemme für 18-74 mm.

Lieferumfang: Leuchtlupe mit Netzadapter EU, GB und US mit 3 m langem Kabel.

Weitere Informationen:
Vergrößerung:
1,9-fach
Linsen-Ø:
132 mm
Ausführung:
36 LED
Ausladung:
900 mm
Markenname:
Eschenbach
Herstellername:
Eschenbach Optik GmbH
Herstellerartikelnummer:
27773
Weitere Suchbegriffe: lupen leuchte, 3045220101, 45220101, Leuchtlupe, Lupe, Standleseglas
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 415,10*
€ 486,06*
Lager 6C8MS
6
Frei Haus
ab € 399,49*
€ 486,07*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,07*
€ 578,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 468,91*
€ 558,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 464,22*
€ 552,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,36*
€ 534,74
pro Stück
ab 8 Stück
€ 447,11*
€ 532,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,06*
€ 515,34
pro Stück
ab 12 Stück
€ 432,62*
€ 514,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,49*
€ 475,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.