| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-635067 Herst.-Nr.: 80290 EAN/GTIN: 4003318802904 |
| |
|
| | |
| TITALIUM™-Vorhangschloss 80Ti Ausführung: Massiver Schlosskörper aus leichtem, sehr widerstandsfähigem TITALIUM™-Spezialaluminium mit gehärtetem Stahlbügel, doppelt verriegelt und erhöhtem Korrosionsschutz durch Nano-Technologie. Zylinderkern verchromt, 6-Stift-Präzisionszylinder und parazentrisches Schlüsselprofil für erhöhten Manipulationsschutz. Lieferung mit 2 Schlüsseln, verschiedenschließend. Weitere Informationen: | | Typ: | 80TI/50 | Abmessung: | 50 x 25 x 93 mm | Bügeldicke: | 9,5 mm | Herstellerartikelnummer: | 80290 | Herstellername: | ABUS August Bremicker Söhne KG | Markenname: | ABUS | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hangschloss, Hängeschloss, Vorhangschloss, Vorhängeschloss, bügelschloss abus, hangschloss, vorhängeschloß bügelstärke 10mm, 75010051, ABUS, Messing-Zahlenvorhangschloss, Vorhangschloß, Vorhangschlößer, Vorhangschlösser |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,61* | € 16,11* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 11,75* | € 16,19* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 11,90* | € 16,39* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 12,27* | € 17,26* | | | | Lager 6C8MS | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 12,40* | € 22,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|