Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitkorb für Stapler 2 Personen, 250 kg, Aufnahme beide Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitkorb für Stapler 2 Personen, 250 kg, Aufnahme beide Seiten
Arbeitkorb für Stapler 2 Personen, 250 kg, Aufnahme beide Seiten
Arbeitkorb für Stapler 2 Personen, 250 kg, Aufnahme beide Seiten
Arbeitkorb für Stapler 2 Personen, 250 kg, Aufnahme beide Seiten
Artikel-Nr.:
     6C8MS-677975
Hersteller:
     Eichinger Industrie
Herst.-Nr.:
     4053569856348
EAN/GTIN:
     4053569856348
Suchbegriffe:
Stapler-Zubehör
Anbaugerät
Stapleranbaugerät
Sicherheitskorb
Arbeitskorb für 2 Personen

• Sicherheit bei Reparatur- und Wartungsarbeiten in großen Höhen
Produziert gemäß den Vorschriften der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV).
Lieferung mit GS-Zeichen vom TÜV.
Geeignet für 2 Personen
Rutschsichere Arbeitsplattform.
Mit Steckbolzensicherung
Sicherung gegen ungewolltes Abrutschen von den Zinken.
Absturzsicherung aus robusten Vierkantrohren.
Einsetzbar mit Frontstapler und Schubmaststapler
Inklusive Gurtpunkte zum Einhängen von Sicherheitsgeschirr.
Komfortabler Einstieg über seitlich zu öffnende Tür.
Serienmäßig mit Werkzeugablage.
Rückwand und eine Seitenwand aus Drahtgitter.

Weitere Suchbegriffe: Arbeitskorb, 7830102679, 30102679
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.249,25*
€ 1.363,49*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.257,58*
€ 1.363,50*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.363,50*
€ 1.622,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.355,21*
€ 1.612,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.309,45*
€ 1.558,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.280,51*
€ 1.523,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.257,58*
€ 1.496,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.