| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-681312 Herst.-Nr.: 4030884913000 EAN/GTIN: 4030884913000 |
| |
|
| | |
| Klebesockel- und Kabelbinder-Sortiment
Kabelbinder: Aus Nylon, selbstlöschend, entsprechend der Norm UL94V-2, innerhalb von max. 30 Sekunden. Hohe Flexibilität auch bei starken Temperaturschwankungen, weitgehend chemikalienbeständig und überdurchschnittlich farbbeständig. Anwendung: Zum Befestigen und Bündeln von Schläuchen, Kabeln und Leitungen. Lieferung im Kunststoffkoffer. Satzinhalt: 50 Klebesockel 19 x 19 mm, schwarz 50 Klebesockel 27 x 27 mm, schwarz 20 Befestigungssockel Ø 27,5 mm, schwarz, schraubbar 20 Befestigungssockel 30 x 15 x 12, schwarz, schraubbar 10 Kabelklemmen, selbstklebend, für Kabel-Ø 10 mm 100 Kabelbinder 3,5 x 150 mm, schwarz 100 Kabelbinder 4,5 x 200 mm, schwarz Weitere Informationen: | | Anzahl: | 350-teilig | Markenname: | SapiSelco | Herstellername: | SapiSelco s.r.l. | Ursprungsland: | Italien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Befestigungssockel, Kabelbinderfuß, Kabelbinderhalter, Kabelbinderschelle, Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, Selbstklebende Kabelschellen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, kabelbinder set sapi, modul werkzeuge, kabelbinder set, Kabel-Binder, 3056730350, 56730350 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 20,91* | € 29,15* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,08* | € 29,34* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 22,44* | € 29,76* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 22,69* | € 30,15* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 22,96* | € 35,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|