Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinselbürste Edelstahl gezopft 29x28/72x0,35mm Lessmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pinselbürste Edelstahl gezopft 29x28/72x0,35mm Lessmann
Pinselbürste Edelstahl gezopft 29x28/72x0,35mm Lessmann
Pinselbürste Edelstahl gezopft 29x28/72x0,35mm Lessmann
Pinselbürste Edelstahl gezopft 29x28/72x0,35mm Lessmann
Pinselbürste Edelstahl gezopft 29x28/72x0,35mm Lessmann
Artikel-Nr.:
     6C8MS-682440
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     456378
EAN/GTIN:
     4017359039427
Suchbegriffe:
Pinselbürste
Pinselkopfbürste
pinselbürste
Pinselbürste, rostfreier Stahldraht (1.4310), gezopft

Ausführung: Mit 6-mm-Schaft.

Anwendung: Zum Einsatz in Bohrmaschinen und schnell laufenden Elektro- und Druckluftwerkzeugen. Für den aggressiven Einsatz bei schweren Reinigungsarbeiten an schwer zugänglichen Stellen und Innenflächen. Zum Entfernen von Farbe, Grat, Schlacke, Rost, Zunder etc.



Gehäuse kunststoffummantelt zum Schutz des Werkstücks vor Fremdrost.

Weitere Informationen:
Bürsten-Ø:
29 mm
Besatzstärke:
0,35 mm
Besatzlänge:
28 mm
Gesamtlänge:
72 mm
Schaft-Ø:
6 mm
max. Drehzahl:
20000 min-1
Markenname:
Lessmann
Herstellername:
Lessmann GmbH
Herstellerartikelnummer:
456378
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 3079940029, 79940029
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 14,17*
€ 17,41*
2 Tage
91
1
€ 6,90*
ab € 13,05*
€ 18,45*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 13,66*
€ 19,35*
1 Tag
101
1
€ 7,90*
ab € 13,70*
€ 19,40*
Lager 6C8MS
91
1
Frei Haus
ab € 14,26*
€ 25,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 8 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 12 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.