Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELM 402 Deckenmuffe galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELM 402 Deckenmuffe galvanisch verzinkt
HELM 402 Deckenmuffe galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     6C8MS-731901
Hersteller:
     Woelm
Herst.-Nr.:
     40220
EAN/GTIN:
     4041518014123
Suchbegriffe:
Deckenbefestigungsmuffe
Deckenmuffe
Führungsprofil Schiebetür
Laufprofil
Deckenmuffe -02

• Schienenhalter zur Deckenbefestigung für ein Profil
• Ohne Niveauausgleich
• Stahl verzinkt, gelb

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
40220
für Profil:
400
b:
130 mm
b1:
94,0 ± 8,0 mm
d:
13 mm
h:
59,5 mm
l:
60 mm
s:
4,5 mm
Herstellerartikelnummer:
40220
Herstellername:
Woelm GmbH
Markenname:
HELM
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürenprofil, Schiebetürführungsprofil, Schiebetürprofil, woelm deckenbefestigungsmuffe, führungsprofil schiebetür, 4041518014123, Befestigungsmuffe, Muffe, Wandbefestigungsmuffe
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
65
1
€ 5,99*
ab € 7,95*
€ 10,34*
2 Tage
61
1
€ 5,59*
ab € 7,99*
€ 10,40*
2 Tage
87
1
€ 5,45*
ab € 8,02*
€ 10,42*
3 Tage
87
1
€ 4,99*
ab € 8,20*
€ 10,67*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,67*
€ 11,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 113,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Woelm
010220
ab € 3,52*
Ähnlich
Woelm
030220
ab € 5,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.