| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-740345 Herst.-Nr.: 40/13/6QR KN EAN/GTIN: 4018754261543 |
| |
|
| | |
| Steckschlüssel-Einsatz-Garnitur 1/4" Nr. 40/13/6QR • Verchromt • Chromlegierter Stahl • Steckschlüssel-Einsätze aus HPQ®-Hochleistungsstahl • Mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung Lieferung: In stapelbarem ABS-Kunststoffkasten. Inhalt: 1 Hebel-Umschaltknarre 13 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm 1 4-kant-Griff 2 Verlängerungen 54; 150 mm 1 Quergriff mit Gleitstück 1 Kardangelenk Weitere Informationen: | | Anzahl: | 19-teilig | Markenname: | STAHLWILLE | Herstellername: | STAHLWILLE Eduard Wille | Herstellerartikelnummer: | 40/13/6QR KN | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, knarrenkasten stahlwille, modul werkzeuge, 4018754261543, 1/4-Steckschlüssel-Einsatz-Garnitur, 40/13/6QR, Betätigungswerkzeug, Nuss-Kasten, Steckschlüssel-Einsatz-Garnitur |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 129,22* | € 154,37* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 129,08* | € 154,63* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 127,20* | € 156,12* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 133,21* | € 158,18* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 133,94* | € 159,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|