Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundjacke,Canvas,320g/qm,Größe 28,weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundjacke,Canvas,320g/qm,Größe 28,weiß
Bundjacke,Canvas,320g/qm,Größe 28,weiß
Artikel-Nr.:
     6C8MS-905195
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2112028
EAN/GTIN:
     4030913038094
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Bundjacke CANVAS

Ausführung:
• Reflexbiesen an Ärmeleinsatz und Taschenpatten
• Gummizug im Bund
• Verstellbare Ärmelbündchen
• Brust-, Handy-, Ärmel- und Beuteltasche aus CORDURA®
• Strapazierfähig, atmungsaktiv
• Reiß- und scheuerfest
Norm:
Einlauffest nach DIN EN ISO 6330
Material:
• Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Bindung, ca. 320 g/m², Geweberückseite leicht angeraut
• Verstärkungen: 100 % Nylon, original CORDURA® mit original TeflonTM-Beschichtung, Leinwandbindung, ca. 310 g/m²
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 19,34*
€ 26,35*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,98*
€ 26,36*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,75*
€ 26,89*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,90*
€ 27,09*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 20,56*
€ 27,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2112102
ab € 19,03*
Ähnlich
Planam
2112106
ab € 18,87*
Ähnlich
Planam
2112110
ab € 18,97*
Ähnlich
Planam
2112024
ab € 18,88*
Ähnlich
Planam
2112025
ab € 18,98*
Ähnlich
Planam
2112026
ab € 19,02*
Ähnlich
Planam
2112027
ab € 18,91*
Ähnlich
Planam
2112029
ab € 18,87*
Ähnlich
Planam
2112042
ab € 19,05*
Ähnlich
Planam
2112044
ab € 19,04*
Ähnlich
Planam
2112046
ab € 18,91*
Ähnlich
Planam
2112048
ab € 18,99*
Ähnlich
Planam
2112050
ab € 18,97*
Ähnlich
Planam
2112052
ab € 18,90*
Ähnlich
Planam
2112054
ab € 19,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.