Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
Arbeitsjacke
>
Malerjacke
>
Artikel
Bundjacke,Canvas,320g/qm,Größe 44,weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6C8MS-905198
Hersteller:
Planam
Herst.-Nr.:
2112044
EAN/GTIN:
4030913038124
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Bundjacke CANVAS
Ausführung:
• Reflexbiesen an Ärmeleinsatz und Taschenpatten
• Gummizug im Bund
• Verstellbare Ärmelbündchen
• Brust-, Handy-, Ärmel- und Beuteltasche aus CORDURA®
• Strapazierfähig, atmungsaktiv
• Reiß- und scheuerfest
Norm:
•
Einlauffest nach DIN EN ISO 6330
Material:
• Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Bindung, ca. 320 g/m², Geweberückseite leicht angeraut
• Verstärkungen: 100 % Nylon, original CORDURA® mit original TeflonTM-Beschichtung, Leinwandbindung, ca. 310 g/m²
... >
Arbeitsschutz
>
Berufsbekleidung
>
Berufskleidung
Weitere Suchbegriffe:
Blouson-Jacke
,
Blousonjacke
,
Bundjacke
,
Lackierer Jacke
,
Lackiererjacke
,
Maler Jacke
,
Malerjacke
,
Maurer Jacke
,
Maurerjacke
,
blouson canvas weiß
,
planam arbeitsjacke
,
arbeitsjacke weiß
,
40921144
,
CANVAS
,
Planam
,
Serie
,
Zusatzfassung
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2627
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,05*
€ 26,26*
Lager 4757
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,96*
€ 26,80*
Lager 260
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,00*
€ 27,00*
Lager 4012
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 19,99*
€ 27,00*
Lager 6C8MS
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 20,53*
€ 27,55*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6C8MS
Versand:
Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6C8MS
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berufsbekleidung Bundjacke Canvas 320, weiß, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 102 - Größe 102
Planam
2112102
ab € 19,02*
Ähnlich
Berufsbekleidung Bundjacke Canvas 320, weiß, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 106 - Größe 106
Planam
2112106
ab € 18,96*
Ähnlich
Berufsbekleidung Bundjacke Canvas 320, weiß, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 110 - Größe 110
Planam
2112110
ab € 18,89*
Ähnlich
Berufsbekleidung Bundjacke Canvas 320, weiß, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 24 - Größe 24
Planam
2112024
ab € 18,96*
Ähnlich
Berufsbekleidung Bundjacke Canvas 320, weiß, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 25 - Größe 25
Planam
2112025
ab € 18,99*
Ähnlich
Berufsbekleidung Bundjacke Canvas 320, weiß, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 26 - Größe 26
Planam
2112026
ab € 18,98*
Ähnlich
Berufsbekleidung Bundjacke Canvas 320, weiß, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 27 - Größe 27
Planam
2112027
ab € 18,99*
Ähnlich
Berufsbekleidung Bundjacke Canvas 320, weiß, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 28 - Größe 28
Planam
2112028
ab € 18,94*
Ähnlich
Berufsbekleidung Bundjacke Canvas 320, weiß, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 29 - Größe 29
Planam
2112029
ab € 18,99*
Ähnlich
Berufsbekleidung Bundjacke Canvas 320, weiß, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 42 - Größe 42
Planam
2112042
ab € 18,95*
Ähnlich
Berufsbekleidung Bundjacke Canvas 320, weiß, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 46 - Größe 46
Planam
2112046
ab € 18,98*
Ähnlich
Berufsbekleidung Bundjacke Canvas 320, weiß, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 48 - Größe 48
Planam
2112048
ab € 19,03*
Ähnlich
Berufsbekleidung Bundjacke Canvas 320, weiß, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 50 - Größe 50
Planam
2112050
ab € 18,96*
Ähnlich
Berufsbekleidung Bundjacke Canvas 320, weiß, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 52 - Größe 52
Planam
2112052
ab € 19,00*
Ähnlich
Berufsbekleidung Bundjacke Canvas 320, weiß, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 54 - Größe 54
Planam
2112054
ab € 19,01*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen