Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressor MEISTER-Z "verzinkt" 610/10/100 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompressor MEISTER-Z 'verzinkt' 610/10/100 D
Kompressor MEISTER-Z 'verzinkt' 610/10/100 D
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     6ER3V-10094
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     10094
EAN/GTIN:
     9004853100949
Suchbegriffe:
Kompressor fahrbar
fahrbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
  • Betriebssicherheit durch Keilriemenantrieb
  • 'Plug-and-play' - Ausstattung mit zwei Schnellanschlusskupplungen
  • CONDOR Druckschalter für automatischen Ein-/Ausschaltbetrieb
  • Motorschutzschalter
  • Behälter- und Systemdruckmanometer
  • Filterdruckminderer 'FRM' mit Metallschutzkorb
  • Sicherheitsventil
  • Rückschlagventil
  • Vollgummi-Räder
  • Kugelhahn für Kondensatablass
  • Lenkrollen mit Bremse
Weitere Informationen:
Effektive Liefermenge:
390 l/min
Liefermenge nach VDMA 4362, gemessen bei 80 % des Höchstdruc:
Ja
Ansaugleistung:
553 l/min
Max. Betriebsdruck:
10 bar
Ölgeschmiert:
Ja
Type:
Elektromotor
Behältervolumen:
100 l
Ausführung:
fahrbar
Motornennleistung:
3 / 4 kW / PS
Elektroanschluss Spannung / Frequenz:
400/50 V/Hz
Schalldruckpegel (4 m):
74 dB(A)
Drehzahl Verdichter:
1300 UpM
Länge:
1130 mm
Breite:
530 mm
Höhe:
910 mm
Gewicht:
86 kg
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
NEIN
MEISTER(-Z) 610/10/100 D:
Perfektion in Technik, Funktion und Design, hohe Verarbeitun
Lange Lebensdauer der MEISTER-Modelle durch robuste Ventilpl:
- Kraftvoller, zweistufiger Zweizylinderkompressor für den p
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.175,51*
€ 1.288,04*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.124,66*
€ 1.288,09*
Lager 6ER3V
10
Frei Haus
ab € 1.314,00*
€ 1.314,00*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.280,37*
€ 1.549,90*
Preise: Lager 6ER3V
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.314,00*
€ 1.563,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6ER3V
Versand: Lager 6ER3V
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6ER3V
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
10028
ab € 873,84*
Ähnlich
ELMAG
10026
ab € 840,67*
Ähnlich
ELMAG
10031
ab € 1.022,42*
Ähnlich
ELMAG
10092
ab € 949,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.