Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Hebezeuge
>
Winden
>
Motorseilwinde
>
Artikel
Elektroseilwinde ESW 999 500/999 kg inkl. Umlenkrolle
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6ER3V-33422
Hersteller:
ELMAG
Herst.-Nr.:
33422
EAN/GTIN:
9004853334221
Suchbegriffe:
Elektro-Seilwinde
Elektro-Winde
Elektroseilwinde
Motorseilwinde
Hubhöhe 12 Meter bzw. mit Doppelhaken 6 Meter
Sichere Bedienung mittels Fernbedienung
Auf- und Abwärtsbegrenzungsvorrichtung
Schutzklasse IP 54
230 Volt Motor mit Überhitzungsschutz
Weitere Informationen:
Hebekraft ohne/mit Umlenkrolle:
500 / 990 kg
Hubgeschwindigkeit ohne/mit Umlenkrolle:
8 / 4 m/min
Hubhöhe ohne/mit Umlenkrolle:
12 / 6 m
Motorleistung:
1300 W
Abmessungen LxBxH:
555x245x355 mm
Gewicht:
36 kg
Ursprungsland:
CN
Paketdiensfähig:
NEIN
"":
Elektroseilwinden mit 230 Volt Motor zum sicheren Heben und
... >
06 Werkstatttechnik
>
Hebetechnik
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Motorwinde
,
Zugwinde
,
Umlenkrolle
,
elektro-seilwinde
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 316,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen