| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4045786081443 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4045786081443 EAN/GTIN: 4045786081443 |
| |
|
| | |
| 4045786081443 Schmalkeilriemen Profil SPZ - Richtlänge = Wirklänge - DIN 7753/ISO 4184 - Höhe: 8 mm - Breite: 9,7 mm - Gewicht: 123 g/m |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: din 7753, 4045786081443, neutrale Produktlinie, Antriebsriemen, Keilriemen, Schmalkeilriemen Profil SPZ, 28590630, 1652241, 28590629, 28590620, Antriebstechnik, 28590619, Industrietechnik, 1 Schmalkeilriemen SPZ Richtlänge: 3150 mm, Richtlänge = Wirklänge, DIN 7753/ISO 4184, Höhe: 8 mm, Breite: 9, 7 mm, Gewicht: 123 g/m, PTS-Schmalkeilriemen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 27,45* | € 37,88* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 27,18* | € 39,95* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 31,73* | € 42,81* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 30,09* | € 42,82* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 34,20* | € 45,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|