| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-8132023 Herst.-Nr.: 8132023 EAN/GTIN: 8432393298573 |
| |
|
| | |
| 8132023 Abnehmbarer Wertstoffbehälter der es ermöglicht, Hausmüll zu trennen und zu klassifizieren. Es verfügt über Kugelführungen mit vollständiger Extraktion für einen einfachen manuellen oder automatischen Zugang, wenn es an der Tür befestigt ist. Es ist einfach zu installieren, indem es mit den im Produkt enthaltenen Schrauben an der Unterseite des Moduls angeschraubt wird, und es kann auch an der rechten und linken Seite des Schranks montiert werden. Sie gilt für den Einbau in Module mit Mindestinnenmaßen von 265mm Breite, 435mm Tiefe und 400mm Höhe. Es besteht aus Stahl und Kunststoff in einem anthrazitgrauen Finish. Es hat zwei Mülleimer mit einem Fassungsvermögen von jeweils 12 Litern, mit einem einfachen Griff, um die Entnahme zu erleichtern.
Der recycle abnehmbare Wertstoffbehälter ist ideal zum Trennen und Sortieren von Haushaltsabfällen. Seine Struktur hat Kugelführungen mit vollständiger Extraktion für den manuellen Zugang zu den Eimern oder automatisch, wenn er an der Tür befestigt ist.
Er zeichnet sich durch seine einfache Montage am unteren Teil des Moduls verschraubt mit den im Lieferumfang enthaltenen Schrauben aus, er kann auch an der rechten und linken Seite des Schranks montiert werden. Sie gilt für Module mit den Mindestnutzmaßen von 265mm Breite, 435mm Tiefe und 400mm Höhe. Es hat zwei Mülleimer mit einem Fassungsvermögen von jeweils 12 Litern und einem einfachen Griff, um das Herausziehen zu erleichtern. Es besteht aus Stahl und Kunststoff mit einem eleganten anthrazitgrauen Finish. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8132023, Emuca Recycle-Küchenrecyclingbehälter, 2 x 12 L, Bodenbefestigung und Handauszug, Anthrazitgrauer Kunststoff, 8432393298573 |
| | |
| |