Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Transportroller HBT: 11 x 58 x 30 cm Transportbrett aus Holz mit praktischem Griff Tansporthilfe als Möbelroller und Transportwagen mit Lenkungsrollen Rollbrett bis 20...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Transportroller HBT: 11 x 58 x 30 cm Transportbrett aus Holz mit praktischem Griff Tansporthilfe als Möbelroller und Transportwagen mit Lenkungsrollen Rollbrett bis 200 kg belastbar, natur
Relaxdays Transportroller HBT: 11 x 58 x 30 cm Transportbrett aus Holz mit praktischem Griff Tansporthilfe als Möbelroller und Transportwagen mit Lenkungsrollen Rollbrett bis 200 kg belastbar, natur
Relaxdays Transportroller HBT: 11 x 58 x 30 cm Transportbrett aus Holz mit praktischem Griff Tansporthilfe als Möbelroller und Transportwagen mit Lenkungsrollen Rollbrett bis 200 kg belastbar, natur
Relaxdays Transportroller HBT: 11 x 58 x 30 cm Transportbrett aus Holz mit praktischem Griff Tansporthilfe als Möbelroller und Transportwagen mit Lenkungsrollen Rollbrett bis 200 kg belastbar, natur
Relaxdays Transportroller HBT: 11 x 58 x 30 cm Transportbrett aus Holz mit praktischem Griff Tansporthilfe als Möbelroller und Transportwagen mit Lenkungsrollen Rollbrett bis 200 kg belastbar, natur
Relaxdays Transportroller HBT: 11 x 58 x 30 cm Transportbrett aus Holz mit praktischem Griff Tansporthilfe als Möbelroller und Transportwagen mit Lenkungsrollen Rollbrett bis 200 kg belastbar, natur
Relaxdays Transportroller HBT: 11 x 58 x 30 cm Transportbrett aus Holz mit praktischem Griff Tansporthilfe als Möbelroller und Transportwagen mit Lenkungsrollen Rollbrett bis 200 kg belastbar, natur
Relaxdays Transportroller HBT: 11 x 58 x 30 cm Transportbrett aus Holz mit praktischem Griff Tansporthilfe als Möbelroller und Transportwagen mit Lenkungsrollen Rollbrett bis 200 kg belastbar, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10019042_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10019042_0
EAN/GTIN:
     4052025190422
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
möbelroller bis zu 200kg
Ob beim Umzug, bei der Renovierung oder beim Kauf neuer Möbel: Sperrige und schwere Einrichtungsgegenstände sind unhandlich und führen beim Heben schnell zu Rückenproblemen. Dieser universal einsetzbare Transportroller ist die ideale Transporthilfe in jeder Situation. Möbelstücke jeglicher Art, Umzugskartons oder Pflanzen, das Rollbrett hilft Ihnen bei jeder Gelegenheit, Gegenstände mühelos zu bewegen.

Die aus Kunststoff gefertigten Lenkungsrollen bieten gute Laufeigenschaften, sodass sich das Brett selbst bei schwerer Last auf der Stelle drehen lässt. 4 große Anti-Rutsch-Punkte sorgen für einen sicheren Transport der Ladung. Eine Aussparung am oberen Ende des Bretts dient als praktischer Griff und kann gleichzeitig zum Festzurren der Ladung genutzt werden.

Das Rollbrett ist nicht für den Transport von Personen geeignet!

Produktdetails des Rollbretts
• Maße gesamt H x B x T: ca. 11 x 58 x 30 cm
• Max. Belastbarkeit: ca. 200 kg
• Plattenstärke: ca. 18 mm
• Durchmesser Rollen: ca. 73 mm
• Material: Sperrholz, Kunststoff

Universale Transporthilfe

• Individuell einsetzbar
• Perfekt für Möbeltransport
• Extra dickes Holzbrett
• Kunststoffrollen für empfindliche Böden
• Abgerundete Ecken

Lieferumfang

• Transportroller
• Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Schwarz
Gewicht:
2.26 kg
Höhe:
11 cm
Länge:
30 cm
Breite:
58 cm
Weitere Suchbegriffe: allzweckroller, Möbel-roller;Roll-brett;Material-transport;Möbel;Transport-brett;Transport-hilfe;Werkzeug;Schrank;Transport-wagen;Transport-karre;rückenschonend;Lenkungs-rollen;Transport-rollen;Ladung;Pflanzen;Plattform-wagen;Rangierhilfe;Antirutsch;200-kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.