Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserkanister in Weiß/Rot - 12 l 10030914_806


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserkanister in Weiß/Rot - 12 l 10030914_806
Wasserkanister in Weiß/Rot - 12 l 10030914_806
Wasserkanister in Weiß/Rot - 12 l 10030914_806
Wasserkanister in Weiß/Rot - 12 l 10030914_806
Wasserkanister in Weiß/Rot - 12 l 10030914_806
Wasserkanister in Weiß/Rot - 12 l 10030914_806
Wasserkanister in Weiß/Rot - 12 l 10030914_806
Wasserkanister in Weiß/Rot - 12 l 10030914_806
Wasserkanister in Weiß/Rot - 12 l 10030914_806
Wasserkanister in Weiß/Rot - 12 l 10030914_806
Artikel-Nr.:
     6UL55-10030914_806
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10030914_806
EAN/GTIN:
     4052025909437
Suchbegriffe:
Kunststoffkanister
Wasserkanister
kunststoffkanister hdpe
kunststoffkanister
Sommerliche Outdoor-Aktivitäten ohne ausreichenden Wasservorrat können schnell zu einer echten Durststrecke werden. Mit dem tragbaren Leerkanister haben Sie die nötige Trinkwasserreserve bei Camping oder Festivals immer parat. Dank Weithals-Öffnung mit Schraubdeckel lässt sich der Kanister unkompliziert befüllen, der drehbare Hahn macht es Ihnen leicht, die gewünschte Wassermenge zu zapfen. Der Frischwasserkanister ist leicht, schließt luftdicht und enthält kein BPA oder DEHP.

Wasserkanister im Detail

- Maße 12 l H x B x T: ca. 35,5 x 17 x 32,5 cm / ca. 600 g
- Maße 18 l H x B x T: ca. 37 x 20 x 37 cm / ca. 750 g 
- Maße 23 l H x B x T: ca. 36 x 25 x 38,5 cm / ca. 770 g 
- Tiefe pro Kanister ca. 3,5 cm weniger ohne Hahn 
- Material: HDPE
- Farbe: Weiß, Rot

Detailmaße der Reservekanister 
- Gewinde-Durchmesser große Öffnung: ca. 10 cm 
- Gewinde-Durchmesser Hahn-Öffnung: ca. 5 cm 
- Durchmesser Hahn: ca. 2,2 cm 

Tragbarer Trinkkanister mit Hahn 
- Ideal für Festival, Picknick, Camping uvm.
- Hahn mit einem Handgriff öffnen oder schließen
- Ablasshahn lässt sich um 360 Grad drehen
- Schraubdeckel für luftdichte Aufbewahrung
- Mit Griff für entspannten Transport
- BPA-frei und ohne Weichmacher DEHP

Lieferumfang
- 1x Camping-Wasserkanister in Größe nach Wahl 
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Rot
Gewicht:
0.61 kg
Höhe:
35.5 cm
Länge:
32.5 cm
Breite:
17 cm
Weitere Suchbegriffe: kunststoffkanister 12l, camping-kanister, camping-wasserkanister, camping-wassertank, canister, frischwasserkanister, kanister, lebensmittelkanister, leerkanister, lkw-wasserkanister, plastekanister, plastik-kanister, plastikkanister, raumsparkanister, reservekanister, saftkanister, trink-kanister, trinkkanister, trinkwasserbehälter, trinkwassercontainer, trinkwasserkanister, wasser-container, wasseraufbewahrung, wasserbehälter, wassercontainer, wasserkanister, wassertank, water-can, water-canister, water-carrier, water-container, water-tank, weithalskanister, zapfhahn-kanister, 12l, 18l, 23l, ablasshahn, auslaufhahn, bpa-frei, camping, für-lebensmittel, hahn, kunststoff, lebensmittelecht, leer, lkw, mit-hahn, plaste, plastik, tragbar, weithals, zapfhahn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.