Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 x Wasserblume in Gelb/ Grün 10041397_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2 x Wasserblume in Gelb/ Grün 10041397_0
2 x Wasserblume in Gelb/ Grün 10041397_0
2 x Wasserblume in Gelb/ Grün 10041397_0
2 x Wasserblume in Gelb/ Grün 10041397_0
2 x Wasserblume in Gelb/ Grün 10041397_0
2 x Wasserblume in Gelb/ Grün 10041397_0
2 x Wasserblume in Gelb/ Grün 10041397_0
2 x Wasserblume in Gelb/ Grün 10041397_0
2 x Wasserblume in Gelb/ Grün 10041397_0
2 x Wasserblume in Gelb/ Grün 10041397_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10041397_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10041397_0
EAN/GTIN:
     4052025413972
Suchbegriffe:
crazy daisy
crazy flower
garten sprinkler
gartensprenger
Biete Kindern und Garten zugleich eine Abkühlung an heißen Sommertagen mit den tanzenden Blumen im 2er Set. Die unterhaltsame Gartendeko ist Wasserspielzeug und Sprinkler in Einem. An den Gartenschlauch angeschlossen geraten die verrückten Blumen vollkommen außer Rand und Band und schwenken wild in alle Himmelsrichtungen. Kinder, Tiere und Pflanzen im Umkreis von 6 Metern erhalten eine kühle Erfrischung. Das Spritzspielzeug kannst Du mit dem doppelläufigen Erdspieß sicher im Boden befestigen.

Wasserblume im Detail
- Maße H x D: je ca. 105 x 28 cm
- Reichweite: ca. 6 m
- Spieß Länge: ca. 16 cm
- Gewicht: je ca. 250 g
- Material: Kunststoff, Schaumstoff
- Farbe: Gelb, Grün

Tanzende Blumen für den Garten

- Wasserspritzblume für Abkühlung und Spaß
- Verrückte Blumen erfreuen Kinder und Tiere
- Wasserblume schwenkt wild in alle Himmelsrichtungen
- Outdoorspielgerät zum Anschluss an den Gartenschlauch
- Wassersprinkler mit Erdspieß zur Befestigung im Boden
- Wasserspiel mit max. Reichweite von bis zu 6 m

Lieferumfang
- 2x Sprinkler-Blume
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Grün | Gelb
Gewicht:
0.48 kg
Höhe:
105 cm
Länge:
28 cm
Breite:
28 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 12,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.