Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100 x Beer Pong Bälle in Bunt - Ø 40 mm 10043481_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
100 x Beer Pong Bälle in Bunt - Ø 40 mm 10043481_0
100 x Beer Pong Bälle in Bunt - Ø 40 mm 10043481_0
100 x Beer Pong Bälle in Bunt - Ø 40 mm 10043481_0
100 x Beer Pong Bälle in Bunt - Ø 40 mm 10043481_0
100 x Beer Pong Bälle in Bunt - Ø 40 mm 10043481_0
100 x Beer Pong Bälle in Bunt - Ø 40 mm 10043481_0
100 x Beer Pong Bälle in Bunt - Ø 40 mm 10043481_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10043481_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10043481_0
EAN/GTIN:
     4052025434816
Suchbegriffe:
tischtennisbälle
ping pong bälle
tischtennis bälle
tischtennisball

Vom Trinkspiel bis zum Bastelzubehör – Mit den Beer Pong Bällen im 100er Set stehen Dir alle Möglichkeiten offen. So eignen sich die hochwertigen Kunststoffbälle in bunten Neon-Farben ideal zum Spielen des beliebten Trinkspiels Bier Pong. Dank des großen Sets ist es dabei nicht so schlimm, falls mal ein Ball verloren geht. Aber auch außerhalb des Partyspiels lassen sich die TT-Bälle vielseitig verwenden – Klassisch für Ping Pong Turniere oder zum Basteln von Lottokugeln, Blumen und mehr.

Ping Pong Bälle im Detail
- Durchmesser Ball: ca. 40 mm
- Gewicht je Ball: ca. 2,5 g
- Material: Kunststoff mit Gasfüllung
- Farbe: Orange, Gelb, Blau, Lila, Pink, Rot, Grün

Vielseitige TT-Bälle für langen Spielspaß
- Im großem 100er Set - Kein Problem wenn einer verloren geht
- Neon-Farben-Mix fällt auf und sorgt für fröhliche Atmosphäre
- Ideales Zubehör für Tischtennis-Partien, Bier Pong Turniere uvm.
- Aus hochwertigem Kunststoff - Langlebig und sicher
- Ohne Aufdruck - Zum Basteln von Lotteriekugeln und mehr

Lieferumfang
- 100x Bier Pong Bälle
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Lila | Grün | Blau
Gewicht:
0.22 kg
Höhe:
4 cm
Länge:
4 cm
Breite:
4 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.