Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlaufenkabel in Schwarz/ Rot - 2 m 10047811_590


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlaufenkabel in Schwarz/ Rot - 2 m 10047811_590
Schlaufenkabel in Schwarz/ Rot - 2 m 10047811_590
Schlaufenkabel in Schwarz/ Rot - 2 m 10047811_590
Schlaufenkabel in Schwarz/ Rot - 2 m 10047811_590
Schlaufenkabel in Schwarz/ Rot - 2 m 10047811_590
Schlaufenkabel in Schwarz/ Rot - 2 m 10047811_590
Schlaufenkabel in Schwarz/ Rot - 2 m 10047811_590
Schlaufenkabel in Schwarz/ Rot - 2 m 10047811_590
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047811_590
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047811_590
EAN/GTIN:
     4052025880415
Suchbegriffe:
bicycle lock
bike lock
cable lock
drahtseil schloss
Das Schlaufenschloss ist ein flexibel verwendbarer Helfer zur Diebstahlsicherung von Deinem Hab und Gut. Verwende das Schlaufenseil in Kombination mit einem Vorhang-, Bügelschloss o. Ä. und sichere Fahrräder, Helme, Einkaufskörbe und Radkomponenten wie Laufräder und Sattel. Das Sicherungskabel besteht aus einem robustem Stahlseil und ist mit einer schützenden Kunststoffummantelung versehen. Das vielseitige Seilschloss eignet sich auch zur Sicherung von Gartenmöbeln, Anhängern und vielem mehr.

Schlaufenkabel im Detail
- Länge: ca. 1 m, ca. 320 g
- Länge: ca. 2 m, ca. 0,5 kg
- Länge: ca. 3 m, ca. 0,7 kg
- Länge: ca. 5 m, ca. 1,1 kg
- Seildurchmesser: ca. 12 mm
- Material: Stahl, Kunststoff
- Farbe: Schwarz, Rot

Langes Sicherheitskabel mit Schlaufen
- Flexibel einsetzbare Schlossverlängerung
- Sicherung von Fahrrädern und Fahrradzubehör
- Auch für Gartenmöbel, Anhänger, Kinderwagen uvm.
- Robustes Stahlkabel mit 2 Schlaufenenden
- Kunststoffummantelung schützt vor Lackschäden

Lieferumfang
- 1x Schlaufenkabelschloss in Länge nach Wahl
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Rot
Gewicht:
0.51 kg
Höhe:
2.5 cm
Länge:
5.5 cm
Breite:
200 cm
Weitere Suchbegriffe: fahrrad kabelschloss, fahrrad schloss, fahrradanhänger schloss, fahrradschloss, fahrradschloss verlängerung, fahrradschlösser, gartenmöbel schloss, kabel schloss, kabelschloss, kinderwagen schloß, kinderwagenschloss, motorrad kabelschloss, radschloss, schlaufenkabel, schlaufenkabelschloss, schlaufenschloss, schlaufenseil, schloss, schloss verlängerung, seilschloss, sicherheitskabel, sicherungskabel, stahlkabel, stahlkabel schloss, stahlseil schloss, velo schloss, 12mm, 1m, 2m, 2m lang, 3m, 5m, anhänger, diebstahlsicherung, drahtseil, extra lang, fahrrad, fahrradanhänger, für fahrradanhänger, für gartenmöbel, kabel, kinderwagen, lang, mit ösen, mit schlaufen, motorrad, schlaufen, seil, stahl, stahlseil, ummantelt, stahlseil fahrradschloss, fahrradschloss kabel, fahrradschloss anhänger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 10,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.