Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 x Aufbewahrungsbox in Weiß - (B)30 x (H)30 x (T)30 cm 10048238_49


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 x Aufbewahrungsbox in Weiß - (B)30 x (H)30 x (T)30 cm 10048238_49
4 x Aufbewahrungsbox in Weiß - (B)30 x (H)30 x (T)30 cm 10048238_49
4 x Aufbewahrungsbox in Weiß - (B)30 x (H)30 x (T)30 cm 10048238_49
4 x Aufbewahrungsbox in Weiß - (B)30 x (H)30 x (T)30 cm 10048238_49
4 x Aufbewahrungsbox in Weiß - (B)30 x (H)30 x (T)30 cm 10048238_49
4 x Aufbewahrungsbox in Weiß - (B)30 x (H)30 x (T)30 cm 10048238_49
4 x Aufbewahrungsbox in Weiß - (B)30 x (H)30 x (T)30 cm 10048238_49
4 x Aufbewahrungsbox in Weiß - (B)30 x (H)30 x (T)30 cm 10048238_49
4 x Aufbewahrungsbox in Weiß - (B)30 x (H)30 x (T)30 cm 10048238_49
Artikel-Nr.:
     6UL55-10048238_49
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10048238_49
EAN/GTIN:
     4052025879815
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
sammelbehälter kunststoff
sammelbehälter
Schaffe mit diesen Faltboxen mehr Ordnung in Deinem Zuhause. Utensilien, die offen herumliegend für Unordnung sorgen, finden in den quadratischen Stoffkisten einen Platz. Du kannst Spielzeug, Kleidung und andere Kleinigkeiten ordentlich in den Regalkörben aufbewahren. Dank ihrer Größe passen die Boxen in zahlreiche Fächer diverser Regalsysteme. Dabei sorgen die praktischen Grifflöcher für eine einfache Handhabung. Bei Nichtgebrauch können die stabilen Verstauboxen zusammengefaltet werden.

Aufbewahrungsbox 4er Set im Detail
- Maße H x B x T: ca. 30 x 30 x 30 cm
- Innenmaße H x B x T: ca. 29,5 x 29,5 x 29,5 cm
- Volumen: ca. 26 l
- Traglast: max. 5 kg
- Gewicht: je ca. 0,6 kg
- Material: Polyester, Pappe
- In verschiedenen Farben

Quadratische Regalboxen aus Stoff
- Große Ordnungsboxen für Wohn-, Schlaf- und Kinderzimmer
- Zum Verstauen von Kleidung, Spielzeug u. a. Kleinigkeiten
- Perfekte Passform für quadratische Kommodenfächer
- Praktische Grifflöcher zum Herausziehen aus Regalen
- Stoffboxen bei Nichtgebrauch einfach zusammenfalten
- Schlichte Boxen passen in jedes Raumkonzept - Im 4er Set

Lieferumfang

- 4x Faltaufbewahrungsbox
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Silber
Gewicht:
2.37 kg
Höhe:
30 cm
Länge:
30 cm
Breite:
30 cm
Weitere Suchbegriffe: allzweckbox, aufbewahrungsbox, aufbewahrungskisten, aufbewahrungskorb, aufbewahrungswürfel, basket, box, bücherkorb, einschubkorb, fabric storage box, faltaufbewahrungsbox, faltbox, faltkiste, ordnungsboxen, ordnungskiste, organizer box, regal aufbewahrungsbox, regalbox, regal körbe, schrank kiste, schrankbox, spielzeug aufbewahrung, spielzeugbox, spielzeugkiste, stoff aufbewahrungsbox, stoff kisten, stoffbox, storage box, verstaubox, würfelregal boxen, 30 x 30 cm, 30 x 30 x 30 cm, 30x30, 30x30x30, 30x30x30 cm, 4er set, aufbewahrung, aus stoff, beige, faltbar, für regal, für spielsachen, grau, groß, grün, mit griff, ohne deckel, quadratisch, rot, schwarz, set, stoff, weiß, aufbewahrungsbox faltbar, aufbewahrungsbox für regal, aufbewahrungsbox grau, aufbewahrungsbox regal, aufbewahrungsbox stoff, box aufbewahrung, faltbox 30x30x30 cm, regalbox 30x30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.