Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ascheeimer in Schwarz - 12 Liter 10050423_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ascheeimer in Schwarz - 12 Liter 10050423_0
Ascheeimer in Schwarz - 12 Liter 10050423_0
Ascheeimer in Schwarz - 12 Liter 10050423_0
Ascheeimer in Schwarz - 12 Liter 10050423_0
Ascheeimer in Schwarz - 12 Liter 10050423_0
Ascheeimer in Schwarz - 12 Liter 10050423_0
Ascheeimer in Schwarz - 12 Liter 10050423_0
Ascheeimer in Schwarz - 12 Liter 10050423_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10050423_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10050423_0
EAN/GTIN:
     4052025504236
Suchbegriffe:
Ascheeimer
Haushaltseimer
Putzeimer
Wirtschaftseimer

Die schwarze Aschetonne aus verzinktem Stahl ist die ideale Ergänzung Deines Kaminzubehörs. Der große Aschekübel bietet ausreichend Platz für die abgekühlte Asche eines abgebrannten Kaminfeuers. Dank des Deckels ist der Kamineimer sicher verschlossen und der Inhalt wird vor Verwehung geschützt. Der praktische Henkel mit Holzgriff setzt nicht nur optisch Akzente, sondern erleichtert auch das Tragen. Der Metalleimer eignet sich ebenso zur Aufbewahrung von Holzkohle, Pellets und Briketts.

Achtung: Keine glühend heiße Asche in den Eimer füllen.

Ascheeimer im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 34 x 35 x 35 cm
- Volumen: ca. 12 Liter
- Gewicht: ca. 1,2 kg
- Material: Stahl, Holz, Edelstahl
- Farbe: Schwarz, Silber, Natur

Ovaler Aschebehälter mit Deckel
- Für Asche und abgebrannte Holzkohle - Vorher abkühlen lassen
- Zur Reinigung von Kaminen, Öfen und Grills geeignet
- Deckel mit Griff schützt vor Verwehungen und Schmutz
- Metallhenkel mit Holzgriff für einen einfachen Transport
- Auch zur Aufbewahrung von Briketts, Holzkohle uvm.

Lieferumfang
- 1x Ascheneimer
- 1x Deckel
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Silber | Hellbraun
Gewicht:
1.25 kg
Höhe:
34 cm
Länge:
35 cm
Breite:
35 cm
Weitere Suchbegriffe: haushaltseimer 12l, haushaltseimer, aschebehälter, ascheeimer, ascheimer, aschekasten, aschekübel, aschenbehälter, ascheneimer, aschenkübel, aschentonne, aschetonne, ash bucket, blecheimer, blechkübel, holzofen zubehör, kamin ascheeimer, kamin eimer, kamin zuberhör, kaminofen zubehör, kohleeimer, kohleneimer, metalleimer, metallkübel, ofeneimer, 10l, 12 liter, 12l, deckel, feuerfest, für asche, für heiße asche, für innen, kamin, klein, metall, mit deckel, schwarz, 12l eimer mit deckel, asche eimer kamin, asche eimer metall, aschebehälter kamin, aschebehälter mit deckel, ascheeimer deckel, ascheeimer feuerfest, ascheeimer für heiße asche, ascheeimer groß, ascheeimer kamin, ascheeimer klein, ascheeimer mit deckel, ascheeimer mit deckel 12 liter, ascheeimer mit deckel 12l, ascheeimer mit deckel feuerfest, ascheimer für innen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 27,27*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.