Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhängehaken, weiß, Kunststoff, Ø 6mm, 20/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-19148
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_19148
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrketteneinhängehaken
Einhängehaken Absperrkette
Einhängehaken, weiß, Kunststoff, Ø 6mm, 20/VE

Einhängehaken, Farbe: weiß, Material: Kunststoff, Durchmesser: 6 mm, Verpackungseinheit = 20 Stück
Weitere Suchbegriffe: Kettenglieder, Befestigungsglied, Kettenzubehör, Kunststoffabsperrketten, Absperrungen, Kunststoffketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 1,6855* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,20*
€ 56,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 45,91*
€ 54,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 42,35*
€ 50,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 41,69*
€ 49,61
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,23*
€ 47,87
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 33,71*
€ 40,11
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
998877
ab € 33,56*
Sonstiges
k.A.
998877
ab € 35,10*
Sonstiges
k.A.
998877
ab € 33,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.