Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Landschaftsbau
>
Wegesperren
>
Absperrkette
>
Artikel
Absperrkette, rot/weiß, Kunststoff, Ø 10mm, Bundlänge: maximal 10m
Menge:
Meter
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
703-5483
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
998877
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Absperrkette
Kunststoffkette
absperrketten rot-weiß kunststoff
absperrketten kunststoff
Absperrkette, rot/weiß, Kunststoff, Ø10mm, Länge: max.10m
Absperrkette, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, Farbe: rot/weiß, Farbwechsel alle 50 cm, Material: Kunststoff, Durchmesser: 10 mm, Bundlänge: maximal 10 m, Bestellhinweis: für größere Lauflängen bitte Verbindungsglieder mitbestellen, Artikel: 5492
... >
Absperrungen und Bodenmarkierungen
>
Absperrpfosten,-ketten, -bänder
>
Ketten
Weitere Suchbegriffe:
absperrkette
,
Verkehrssicherungen
,
Absperrketten
,
Absperrungen
,
Kunststoffketten
,
Kunststoffabsperrketten
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,57*
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,74*
€ 9,21
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,30*
€ 8,69
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,10*
€ 8,45
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,79*
€ 8,08
pro Meter
ab 25 Meter
€ 6,53*
€ 7,77
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,93*
€ 7,06
pro Meter
ab 75 Meter
€ 5,63*
€ 6,70
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,57*
€ 5,44
pro Meter
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Einhängehaken, rot/weiß, Kunststoff, Ø 6mm, 20/VE
k.A.
998877
ab € 33,75*
Zubehör
Verbindungsglieder, rot/weiß, Kunststoff, Ø 10mm, 20/VE
k.A.
998877
ab € 34,81*
Zubehör
Wandplatine, mit Haken (offen), für Absperrketten Ø 6-10mm, rot, inkl. Schrauben
Hein Industrieschilder
HEIN_5710
ab € 13,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen