| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 705-6120-2500 Herst.-Nr.: 6120-2500 EAN/GTIN: 4026434075649 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sicheres Vorhangschloss aus massivem Messinggehäuse und einem gehärtetem Stahlbügel. Das Vorhangschloss sichert Objekte wie Tore, Türen, Spinde, Schränke, Schuppen oder Kellertüren. Das Sicherheitsschloss wird mit 2 Schlüsseln geliefert. Ein integrierter Wasserstopp (ab einer Breite von 30 mm) sorgt dafür, dass kein Wasser ins Gehäuse läuft. Das Messing-Vorhangschloss besitzt ein rostfreies Innenwerk. Erhältlich in Gleichschließung / Verschiedenschließend sowie vielen verschiedenen Größen. - Vorhangschloss mit massivem Messinggehäuse und gehärtetem Stahlbügel
- Mit Sicherheits-Profilzylinder und 2 Schlüsseln
- Wasserstopp ab 30 mm Breite verhindert das Eindringen von Wasser ins Gehäuse
- In verschiedenen Größen erhältlich, sowie in Gleichschließend / Verschiedenschließend
- Zur Absicherung von Türen, Tore, Schuppen, Spinde oder Keller
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bügelstärke: | 4 mm | Bügelhöhe: | 11 mm | Material: | Messing | Ausführung: | Verschiedenschließend | Korpusbreite: | 25 mm | Gewicht: | 62 g | Anzahl der Schlüssel: | 2 Schlüssel | Material des Bügels: | Stahl, gehärtet |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, bügelschloss bügelstärke 4mm, messing bügelschloss, basi bügelschloss, vorhangschloss, vorhängeschloss, basics, zahlencode, zahlenkombination, schloss, zahlenschloss, massiv, stabil, robust, witterungsfest, rostfrei, messing, alu, silber, bügel, lang, hoch, klein, lock, verschiedenschließend, 2, schlüssel, wetterfest |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |