| |
|
| Artikel-Nr.: 705-6300-5000 Herst.-Nr.: 6300-5000 EAN/GTIN: 4026434164657 |
| |
|
| | |
| Sicheres Vorhangschloss mit massivem Aluminiumgehäuse, einem gehärtetem Stahlbügel und dem BASI Elefanten-Logo. Das Vorhangschloss sichert Objekte wie Tore, Türen, Spinde, Schränke, Schuppen oder Kellertüren. Das Sicherheitsschloss wird mit 2 Schlüsseln geliefert. Das stabile Schloss ist als verschiedenschließendem oder gleichschließendem System - sowie verschiedenen Größen erhältlich. - Vorhangschloss mit robusten Aluminiumgehäuse
- Gehärteter Stahlbügel
- Mit Sicherheits-Profilzylinder und 2 Schlüsseln
- In verschiedenen Größen erhältlich, sowie in Gleichschließend / Verschiedenschließend
- Eignet sich auch zum Sichern von Gepäck, Spinden, Taschen
Weitere Informationen: | | Bügelstärke: | 8,5 mm | Bügelhöhe: | 26 mm | Material: | Aluminium | Ausführung: | Verschiedenschließend | Korpusbreite: | 50 mm | Gewicht: | 112 g | Anzahl der Schlüssel: | 2 Schlüssel | Material des Bügels: | Stahl, gehärtet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, hangschloss, vorhängeschloss, zylinder, stahl, stahlbügel, sicher, Messing, Gehäuse, DIN, Norm, hoher, bügel, verstellbar, flexibel, Schlüssel, Sicherheitsschloss, granit, edelstahl, 80, 40, Beidseitig, 10/30, titalium, VHS, variabel, einstellbar, abnehmbar |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 705 | | | | | | € 4,95* | ab € 6,22* | € 9,52* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,02* | € 19,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 705 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 705 | | Versand: Lager 705 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 335,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 705 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|