Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - Vorhangschloss - VHS 630 - 50 mm - Gleichschließend Nr. 5003 - 6300-5001-5003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     705-6300-5001-5003
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     6300-5001-5003
EAN/GTIN:
     4026434164671
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss

Sicheres Vorhangschloss mit massivem Aluminiumgehäuse, einem gehärtetem Stahlbügel und dem BASI Elefanten-Logo. Das Vorhangschloss sichert Objekte wie Tore, Türen, Spinde, Schränke, Schuppen oder Kellertüren. Das Sicherheitsschloss wird mit 2 Schlüsseln geliefert. Das stabile Schloss ist als verschiedenschließendem oder gleichschließendem System - sowie verschiedenen Größen erhältlich.

  • Vorhangschloss mit robusten Aluminiumgehäuse
  • Gehärteter Stahlbügel
  • Mit Sicherheits-Profilzylinder und 2 Schlüsseln
  • In verschiedenen Größen erhältlich, sowie in Gleichschließend / Verschiedenschließend
  • Eignet sich auch zum Sichern von Gepäck, Spinden, Taschen
Weitere Informationen:
Bügelstärke:
8.5 mm
Bügelhöhe:
26 mm
Material:
Aluminium
Ausführung:
Gleichschließend
Korpusbreite:
50 mm
Gewicht:
112 g
Anzahl der Schlüssel:
2 Schlüssel
Material des Bügels:
Stahl, gehärtet
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, basi bügelschloss, bügelschloß alu, hangschloss, vorhangschloss, vorhängeschloss, basics, stück, zahlencode, zahlenkombination, schloss, zahlenschloss, massiv, stabil, robust, witterungsfest, rostfrei, messing, alu, silber, bügel, lang, hoch, klein, lock, gleichschließend, 2, schlüssel, wetterfest
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 705
200
€ 4,95*
ab € 6,59*
€ 10,12*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 16,16*
€ 22,47*
Preise: Lager 705
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 705
Versand: Lager 705
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 335,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 705
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
6110-4000
ab € 4,05*
Sonstiges
BASI
6110-3000
ab € 3,62*
Sonstiges
BASI
6110-5000
ab € 6,36*
Sonstiges
BASI
6120-3000
ab € 4,49*
Sonstiges
BASI
A585892
ab € 6,44*
Sonstiges
BASI
6120-5000
ab € 9,20*
Sonstiges
BASI
6120-6000
ab € 12,08*
Sonstiges
BASI
6300-3000
ab € 3,43*
Sonstiges
BASI
A585492
ab € 3,78*
Sonstiges
BASI
6300-4000
ab € 3,94*
Sonstiges
BASI
A585422
ab € 4,29*
Sonstiges
BASI
6300-5000
ab € 6,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.