| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000371187 Herst.-Nr.: H111B130-PBI EAN/GTIN: 4030971010957 |
| | |
|
| | |
| Hitzeschutzhandschuhe Fauster mit Isolation Universalgröße natur PBI-Gewebe EN 388, EN 407 Kategorie III JUTEC nach EN 407 · EN 388 · Kat. III · für Kontakt-/Strahlungshitze · alle Handschuhe sind mit einer Spezialisolierung ausgerüstet, um den Weiterfluss der Hitze einzudämmen · Anwendung: die Handschuhe dienen sowohl als Transporthilfe als auch zum Schutz vor Schweißspritzern sowie vor Strahlungshitze · Weitere technische Eigenschaften Kategorie: III · Abriebfestigkeit: 4 · Weiterreißfestigkeit: 3 · Stichfestigkeit: 4 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 4 · Ausführung: Fauster mit Isolation · Norm: EN 388, EN 407 Weitere Informationen: | | Material: | PBI-Gewebe | Marke: | JUTEC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Flügeldaumenhandschuh, Schweißer-Handschuhe, Schweißerhandschuh, Schweißerhandschuhe, schnittschutzhandschuh, Hitze- und Schweißerschutzhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 55,34* | € 68,49* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 55,81* | € 68,55* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,97* | € 68,86* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 57,55* | € 70,82* | | | | Lager 7051 | | | | | | € 7,99* | ab € 67,51* | € 81,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|