Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkaufsständer leer für 1/2" Steckschlüssel-Einsätze, ELORA-770-LSP2L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VERKAUFSSTÄNDER MIT 1/2" 12-KT.MM-EINSÄTZEN, 97-teilig, ELORA-770-LSP 2M
VERKAUFSSTÄNDER MIT 1/2" 12-KT.MM-EINSÄTZEN, 97-teilig, ELORA-770-LSP 2M
zwölfkant
12-5
1-2
mig
sechskant
Logo
Artikel-Nr.:
     706-0770510112000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0770510112000
EAN/GTIN:
     4022989060949
Suchbegriffe:
Theken-Aufsteller
Thekenaufsteller
Thekendisplay
Thekenständer

Produktinformation:
leerer Verkaufsständer für die optimale Präsentation von 1/2" Steckschlüssel-Einsätzen

Ausführung:
aus schwarz lackiertem Stahlblech
Einsätze: gerändelt, verchromt, poliert, mit Kugelfangrille
Einsätze: Chrom-Vanadium 31 CrV 3, W.-Nr. 1.2208
Einsätze: 1/2"-Vierkantantrieb nach DIN 3120/ ISO 1174, handbetätigt, Maße nach DIN 3124/ ISO 2725

Weitere Informationen:
Gewicht:
2270 g
Tiefe:
135 mm
Breite:
410 mm
Höhe:
55 mm
Weitere Suchbegriffe: thekenaufsteller, Sechskanteinsatz, Einsatz, Einsätze, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsätze, Sechskanteinsatz 1/2, Einsatz 1/2, Einsätze 1/2, Steckschlüsseleinsatz 1/2, Steckschlüsseleinsätze 1/2, Sechskanteinsatz 1/2", Einsatz 1/2", Einsätze 1/2", Steckschlüsseleins
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,14*
€ 170,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,38*
€ 169,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,60*
€ 163,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,80*
€ 156,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,47*
€ 135,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0770100172000
ab € 4,07*
Zubehör
Elora
0770100182000
ab € 4,08*
Zubehör
Elora
0770100192000
ab € 4,08*
Zubehör
Elora
0770100202000
ab € 4,09*
Zubehör
Elora
0770100212000
ab € 4,09*
Zubehör
Elora
0770100232000
ab € 4,09*
Zubehör
Elora
0770100242000
ab € 4,08*
Zubehör
Elora
0770100252000
ab € 4,08*
Zubehör
Elora
0770100262000
ab € 4,10*
Zubehör
Elora
0770100262001
ab € 4,52*
Zubehör
Elora
0770100272000
ab € 4,48*
Zubehör
Elora
0770100282000
ab € 4,51*
Zubehör
Elora
0770100292000
ab € 4,49*
Zubehör
Elora
0770100302000
ab € 4,52*
Zubehör
Elora
0770100312000
ab € 4,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.