Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkaufsständer mit 1/2" 6-kt. mm-Einsätzen, ELORA-771-LSP1M


Menge:  Satz  
Produktinformationen
VERKAUFSSTÄNDER MIT 1/2" 12-KT.MM-EINSÄTZEN, 240-teilig, ELORA-770-LSP 1M
VERKAUFSSTÄNDER MIT 1/2" 12-KT.MM-EINSÄTZEN, 240-teilig, ELORA-770-LSP 1M
zwölfkant
sechskant
12-5
1-2
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     706-0771510002000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0771510002000
EAN/GTIN:
     4022989065715
Suchbegriffe:
Theken-Aufsteller
Thekenaufsteller
Thekendisplay
Thekenständer

Inhalt:
Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 771-LM
je 16 Stück 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm
15 Stück 17 mm
je 14 Stück 18, 19 mm
13 Stück 20 mm
je 12 Stück 21, 22 mm
11 Stück 24 mm
je 10 Stück 26, 27 mm
9 Stück 30 mm
8 Stück 32 mm

Ausführung:
aus schwarz lackiertem Stahlblech
Einsätze: gerändelt, verchromt, poliert, mit Kugelfangrille
Einsätze: Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208
Einsätze: 1/2"-Vierkantantrieb nach DIN 3120/ ISO 1174, handbetätigt, Maße nach DIN 3124/ ISO 2725

Weitere Informationen:
Inhalt:
Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 771-LM je 16 Stück 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm 15 Stück 17 mm je 14 Stück 18, 19 mm 13 Stück 20 mm je 12 Stück 21, 22 mm 11 Stück 24 mm je 10 Stück 26, 27 mm 9 Stück 30 mm 8 Stück 32 mm
Gewicht:
26000 g
Breite:
605 mm
Höhe:
55 mm
Tiefe:
380 mm
Weitere Suchbegriffe: thekenaufsteller, Sechskanteinsatz, Einsatz, Einsätze, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsätze, Sechskanteinsatz 1/2, Einsatz 1/2, Einsätze 1/2, Steckschlüsseleinsatz 1/2, Steckschlüsseleinsätze 1/2, Sechskanteinsatz 1/2", Einsatz 1/2", Einsätze 1/2", Steckschlüsseleins
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.202,39*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1.394,61*
€ 1.659,59
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 1.384,43*
€ 1.647,47
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 1.314,90*
€ 1.564,73
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1.267,88*
€ 1.508,78
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 1.202,39*
€ 1.430,84
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0770100172000
ab € 4,07*
Zubehör
Elora
0770100182000
ab € 4,08*
Zubehör
Elora
0770100192000
ab € 4,08*
Zubehör
Elora
0770100202000
ab € 4,09*
Zubehör
Elora
0770100212000
ab € 4,09*
Zubehör
Elora
0770100232000
ab € 4,09*
Zubehör
Elora
0770100242000
ab € 4,08*
Zubehör
Elora
0770100252000
ab € 4,08*
Zubehör
Elora
0770100262000
ab € 4,10*
Zubehör
Elora
0770100262001
ab € 4,52*
Zubehör
Elora
0770100272000
ab € 4,48*
Zubehör
Elora
0770100282000
ab € 4,51*
Zubehör
Elora
0770100292000
ab € 4,49*
Zubehör
Elora
0770100302000
ab € 4,52*
Zubehör
Elora
0770100312000
ab € 4,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.